デジタル表示と3点ランプ(LED)の両方を備えた見やすい水質計「ピュアメーター」で、水質管理を数値と色で確認することができます。
寸法(mm)Φ140×770
最高使用圧力(MPa)約0.34(3.5kgf/cm2)
標準流量(L/h)15~100
最高使用温度(℃)35
アズワン品番1-3134-06
採水量約1000l/cycle
採水水質0.1mS/m以下(1uS/cm以下)
供給水質20mS/m以下(200uS/cm以下)
ピュアメーターデジタル表示型 0.0~15FM・cm AC100V 5VA LED3色点灯 赤色<1.0MΩ・cm、橙色<5.0MΩ・cm、緑色>5.0MΩ・cm
1個
¥129,800
税込¥142,780
13日以内出荷
水質計ピュアメーターを付属しており、水質が低下すると樹脂の交換時期を表示します。
デジタル表示と3色LEDランプを兼ね備えた警報接点付の見やすい水質計です。
平常時で緑色、1~5MΩ・cmになるとオレンジ色、1MΩ・cm以下となると赤色のLEDランプが点灯し、再生時期を知らせます。
赤色のランプが点灯するとONとなる接点出力を標準で装備しており、警報接点として取り出し可能。
用途デミエースDX型用水質計に
仕様デジタル表示型
トラスコ品番848-1558
質量(g)600
電源(V)AC100約5VA
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。