科学研究・開発用品 :「転倒防止枠」の検索結果

特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
撹拌ノズルにより噴出方向の調整が可能です。 移送分岐管NP-2(別売)の使用により、恒温水の循環を行えます。
付属品ステンレス製水槽、本体転倒防止用サポート、容器固定用スプリング枠 質量(kg)2.7 使用温度範囲(℃)室温+5~70 電源AC100V・50/60Hz・7.5A 槽内寸法(mm)200×190×85 本体寸法(mm)209×216×218 安全装置フロート式空焚防止装置 温度精度±0.02~0.1(37℃時) 温度制御方式PID制御(デジタル表示) ヒーター容量(W)700 撹拌方式噴流ポンプ、噴出方向・流量可変
1個
98,980 税込108,878
3日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります