絞り込み
ブランド
  • 宮原計量器
  • モノタロウ(107)
  • アズワン(8,655)
  • 三商(2,726)
  • TGK(東京硝子器械)(2,710)
  • Merck(メルクミリポア)(2,564)
  • ADVANTEC(1,639)
  • Thermo Fisher Scientific(1,603)
  • ケニス(1,559)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,269)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,222)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,046)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(814)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
宮原 メートルグラス円錐型 宮原計量器宮原 メートルグラス円錐型宮原計量器(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
シルバーステン目盛。
形状円錐型
クリップクランプ 宮原計量器クリップクランプ宮原計量器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
先端はバネクリップです。支柱に取り付けるムッフ付です。 クリップ部は360°回転でき、自在に固定できます。
材質金属製、クリップ式、クリップ部360°回転全長(mm)130開口寸法(mm)最大23適用支柱径(mm)6~20
秤量皿 宮原計量器秤量皿宮原計量器(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100枚)
当日出荷
黒色のディスポーザブル秤量皿です。 材質はポリスチレン製で、フラスコや試薬瓶に移しやすい柔軟性の高い構造です。
ねじ口瓶(青蓋付 ISOLAB) 宮原計量器ねじ口瓶(青蓋付 ISOLAB)宮原計量器
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
ドイツISOLAB社の試薬保存容器に適している高品質なねじ口瓶です。 耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質本体/硼珪酸ガラス(DIN EN ISO 4796-1準拠)、蓋・液切れリング/PP(耐熱140℃常圧)ねじ規格GL-45
宮原 ホールピペット 宮原計量器宮原 ホールピペット宮原計量器
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容誤差 旧計量法準拠(特種容量規格)
石英ビーカー 宮原計量器石英ビーカー宮原計量器
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
石英ガラス製で、通常のガラスに比べ高温での安定性や熱衝撃への耐性が高いビーカーです。
材質石英ガラス耐熱温度(℃)1100
宮原 メートルグラス 円錐型 宮原計量器宮原 メートルグラス 円錐型宮原計量器
2,098税込2,308
1個
当日出荷から14日以内出荷
白目盛
規格円錐型
宮原 メスフラスコ 宮原計量器宮原 メスフラスコ宮原計量器
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
許容誤差 旧計量法準拠
メスシリンダー スタンダード 宮原計量器メスシリンダー スタンダード宮原計量器(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJIS規格JIS規格クラスAJISクラス硼珪酸ガラスJR-2
ステンレス秤量皿 宮原計量器ステンレス秤量皿宮原計量器
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
ステンレス製の秤量皿です。
材質ステンレス長さ(mm)95
メートルグラス(円錐形液量計) 宮原計量器メートルグラス(円錐形液量計)宮原計量器
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
宮原 メートルグラス円筒型 宮原計量器宮原 メートルグラス円筒型宮原計量器
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
シルバーステン目盛。
形状円筒型
宮原 メスピペット 中間目盛 宮原計量器宮原 メスピペット 中間目盛宮原計量器
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
許容誤差 旧計量法準拠
仕様中間目盛
ミヤハラ液量計(円錐型)白目盛 宮原計量器ミヤハラ液量計(円錐型)白目盛宮原計量器
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
白目盛。
キュベットラック 宮原計量器キュベットラック宮原計量器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
安全な留め具付きの蓋と、取り外しが可能でお手入れ簡単な差し込み部で構成されたキュベットラックです。 蓋の高さは、カバーやストッパーがついたようなセルでも収容できるよう設計されています。
材質PP寸法(mm)115×120×60架数12穴サイズ(mm)14×14
プラスチック試験管立 宮原計量器プラスチック試験管立宮原計量器
749税込824
1個
当日出荷から翌日出荷
水はけ・乾燥度を良くするように独自の工夫がされています。
材質PP適合試験管(Φmm)18
ロートホルダー 宮原計量器ロートホルダー宮原計量器
2,298税込2,528
1個
当日出荷
支柱に取り付ける樹脂製のロートホルダーです。 補助ホルダを付けると、小型のロートに対応できます。
仕様(補助ホルダ)上径40mm、下径20mm下径(Φmm)40上径(Φmm)68適用支柱径(mm)10~13
チャップマンフラスコ 500mL ch500シリーズ 宮原計量器チャップマンフラスコ 500mL ch500シリーズ宮原計量器
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様●容量:下の球/200mL、上の球/175mL、 375~500mL(1目盛0.5mL)
宮原 ルシャテリーフラスコ 宮原計量器宮原 ルシャテリーフラスコ宮原計量器
28,980税込31,878
1個
当日出荷
JIS R 5201準拠。
容量(mL)290目盛(mL)0.1
PP製ブフナーロート(ISOLAB) 宮原計量器PP製ブフナーロート(ISOLAB)宮原計量器
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
上部と下部を取り外して洗浄可能です。
材質PP製
カシアフラスコ mfcaシリーズ 宮原計量器カシアフラスコ mfcaシリーズ宮原計量器
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
茶色目盛
液量計(円錐型)茶目盛 mgシリーズ 宮原計量器液量計(円錐型)茶目盛 mgシリーズ宮原計量器
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
浸透焼付目盛付(茶色)です。
ガラス製マイクロチューブ 6個入 mtシリーズ 宮原計量器ガラス製マイクロチューブ 6個入 mtシリーズ宮原計量器
6,060税込6,666
1袋(6個)
当日出荷
PTFEシール付PEキャップのため、クロロホルム等の有機溶媒が使用可能です。 遠心力でキャップが外れない構造です。 鉛筆等でメモができます。
材質硼珪酸ガラス(JR-2)胴外径(Φmm)10.5
宮原 メートルグラス円筒型 宮原計量器宮原 メートルグラス円筒型宮原計量器
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷
形状円筒型目盛(mL)20
宮原 細菌メスピペット 宮原計量器宮原 細菌メスピペット宮原計量器
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
全長(mm)約360外径(Φmm)約7
宮原 穴太メスピペット 宮原計量器宮原 穴太メスピペット宮原計量器
669税込736
1個
4日以内出荷
ピペット台 宮原計量器ピペット台宮原計量器
5,698税込6,268
1個
翌日出荷
穴径の異なるホルダーに、様々な大きさのピペットを保持できます。 ●PP型は底が水をキャッチするので、乾燥の際にも便利です。
寸法(mm)Φ228×520架数94
分液ロートホルダー 宮原計量器分液ロートホルダー宮原計量器
2,598税込2,858
1個
当日出荷
支柱に取り付ける樹脂製の分液ロートホルダーです。
下径(Φmm)73上径(Φmm)80適用支柱径(mm)10~13
ビューレットクランプ 宮原計量器ビューレットクランプ宮原計量器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
支柱に取り付けてビューレットを挟むことができます。 クランプの固定幅が105mmと広く、しっかり固定できます。
材質金属製、米式寸法(mm)150×120開口寸法(mm)最大30適用支柱径(mm)9~15
PTFE活栓付ビュレット(ISOLAB) 宮原計量器PTFE活栓付ビュレット(ISOLAB)宮原計量器
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
目盛の背面に青線が入ったメニスカスの視定が容易なビュレットです。PTFE活栓なので耐薬性に優れています。
材質本体/硼珪酸ガラス、活栓/PTFE全長(mm)720規格DIN クラスAS、ISO クラスA
メスシリンダー(ISOLAB) 宮原計量器メスシリンダー(ISOLAB)宮原計量器
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から4日以内出荷
シリンダー台は六角形で転がり防止対策がされています。
材質硼珪酸ガラス規格DIN/ISO クラスA
石英試験管 宮原計量器石英試験管宮原計量器
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から3日以内出荷
木製試験管挟み 改良型 宮原計量器木製試験管挟み 改良型宮原計量器
379税込417
1本
3日以内出荷
木製改良型には横ズレ防止対策の支柱が付いています。
長さ(mm)180幅(mm)15最大挟み幅(mm)25
茶モールビュレット bt2シリーズ 宮原計量器茶モールビュレット bt2シリーズ宮原計量器
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
経済的な価格設定で、コストパフォーマンスに優れています。ピンチコック式のビュレットです。本体と先管をゴム管で接続し、そのゴム管にピンチコックを取り付けて使用します。
青筋モールビュレット bt3シリーズ 宮原計量器青筋モールビュレット bt3シリーズ宮原計量器
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
経済的な価格設定で、コストパフォーマンスに優れています。ピンチコック式のビュレットです。本体と先管をゴム管で接続し、そのゴム管にピンチコックを取り付けて使用します。
青筋
白モールビュレット bt1シリーズ 宮原計量器白モールビュレット bt1シリーズ宮原計量器
8,498税込9,348
1個
8日以内出荷
経済的な価格設定で、コストパフォーマンスに優れています。ピンチコック式のビュレットです。本体と先管をゴム管で接続し、そのゴム管にピンチコックを取り付けて使用します。
透明
ピペットトレー 宮原計量器ピペットトレー宮原計量器
2,598税込2,858
1個
11日以内出荷
長さの異なる3種類のピペット(L:281mm以上、M:216mm以上、S:95mm以上)を置くことができるピペットトレーです。
材質ポリプロピレンサイズ(mm)281×216×39掛数横/7本(L)、縦/16本(M)、中央12本(S)
液量計円錐型 白目盛 宮原計量器液量計円錐型 白目盛宮原計量器
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ガラス製4分割シャーレ 宮原計量器ガラス製4分割シャーレ宮原計量器
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
本体は100%ホウケイ酸ガラス製なので耐熱性・耐薬品性に優れています。透明度及び底面の平滑度が高く顕微鏡観察に適しています。洗浄して繰り返し使用することができます。蓋付(蓋はソーダライムガラスです。)
仕様材質:本体/ホウケイ酸ガラス(JR-1)、蓋/ソーダライムグラス 本体寸法:Φ95×20mm 蓋寸法:Φ100×15mmアズワン品番65-2764-88
液量計 円錐型 白目盛 mgwシリーズ 宮原計量器液量計 円錐型 白目盛 mgwシリーズ宮原計量器
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
色の濃い溶液も計量しやすい白色の目盛です。
材質1級硬質硝JR-1

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品