カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 宮原計量器
- モノタロウ(89)
- 三商(2,370)
- アズワン(2,039)
- ケニス(1,328)
- SIBATA(柴田科学)(1,202)
- フロンケミカル(725)
- ナリカ(618)
- コクゴ(534)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(445)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(401)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(370)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
- エスコ(335)
- Thermo Fisher Scientific(316)
- サンプラテック(307)
- アラム(289)
- TRUSCO(219)
- マルエム[理化学・容器](219)
- ブランドをもっと見る

クリップクランプ
宮原計量器¥2,998税込¥3,2981個当日出荷先端はバネクリップです。支柱に取り付けるムッフ付です。 クリップ部は360°回転でき、自在に固定できます。材質金属製、クリップ式、クリップ部360°回転全長(mm)130開口寸法(mm)最大23適用支柱径(mm)6~20
ねじ口瓶(青蓋付 ISOLAB)
宮原計量器¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷ドイツISOLAB社の試薬保存容器に適している高品質なねじ口瓶です。 耐熱性・耐薬品性に優れています。材質本体/硼珪酸ガラス(DIN EN ISO 4796-1準拠)、蓋・液切れリング/PP(耐熱140℃常圧)ねじ規格GL-45
秤量瓶
宮原計量器¥1,298~税込¥1,428~1個(1個)6日以内出荷固体・液体試料の質量測定に用いるガラス製の秤量瓶です。摺り合わせ蓋により密閉でき、吸湿や成分の揮発を抑えます。材質硼珪酸ガラス(JR-1)
キュベットラック
宮原計量器¥2,998税込¥3,2981個当日出荷安全な留め具付きの蓋と、取り外しが可能でお手入れ簡単な差し込み部で構成されたキュベットラックです。 蓋の高さは、カバーやストッパーがついたようなセルでも収容できるよう設計されています。材質PP寸法(mm)115×120×60架数12穴サイズ(mm)14×14
ビューレットクランプ
宮原計量器¥1,998税込¥2,1981個当日出荷支柱に取り付けてビューレットを挟むことができます。 クランプの固定幅が105mmと広く、しっかり固定できます。材質金属製、米式寸法(mm)150×120開口寸法(mm)最大30適用支柱径(mm)9~15
メスシリンダー スタンダード
宮原計量器(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から7日以内出荷材質硼珪酸ガラス目盛ありJIS規格JIS規格クラスAJISクラス硼珪酸ガラスJR-2
ロートホルダー
宮原計量器¥2,298税込¥2,5281個当日出荷支柱に取り付ける樹脂製のロートホルダーです。 補助ホルダを付けると、小型のロートに対応できます。仕様(補助ホルダ)上径40mm、下径20mm下径(Φmm)40上径(Φmm)68適用支柱径(mm)10~13
ポリ瓶自動ビュレット
宮原計量器(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷ポリ瓶を加圧することによってビュレットに注水できます。満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。 青筋入で水際の読取が容易です。 PTFEバルブコック付です。材質ビュレット/ガラス、コック/PTFE、ポリ瓶/PE
PTFE活栓付ビュレット(ISOLAB)
宮原計量器¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷目盛の背面に青線が入ったメニスカスの視定が容易なビュレットです。PTFE活栓なので耐薬性に優れています。材質本体/硼珪酸ガラス、活栓/PTFE全長(mm)720規格DIN クラスAS、ISO クラスA
石英ビーカー
宮原計量器¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から4日以内出荷石英ガラス製で、通常のガラスに比べ高温での安定性や熱衝撃への耐性が高いビーカーです。材質石英ガラス耐熱温度(℃)1100
宮原 自動ビュレット ゴム栓用 PTFE活栓付
宮原計量器¥48,980税込¥53,8781個15日以内出荷スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。仕様PTFEコック茶容量(mL)101目盛(mL)0.05
ピペット台
宮原計量器¥5,698税込¥6,2681個翌日出荷穴径の異なるホルダーに、様々な大きさのピペットを保持できます。 ●PP型は底が水をキャッチするので、乾燥の際にも便利です。寸法(mm)Φ228×520架数94
有栓メスシリンダー(ISOLAB)
宮原計量器¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダー台は六角形で転がり防止対策がされています。材質本体/硼珪酸ガラス、栓/PP規格DIN/ISO クラスA
ピペットトレー
宮原計量器¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷長さの異なる3種類のピペット(L:281mm以上、M:216mm以上、S:95mm以上)を置くことができるピペットトレーです。材質ポリプロピレンサイズ(mm)281×216×39掛数横/7本(L)、縦/16本(M)、中央12本(S)
宮原 自動ビュレット ゴム栓用 PTFE活栓付
宮原計量器¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から5日以内出荷スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。仕様PTFEコック茶1目盛(mL)0.1
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品