ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。ナイロンメンブレンは耐溶剤性・強度に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。コストパフォーマンスに優れたナイロンシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用
材質フィルター/ナイロン、ハウジング/PP
用途例水系・有機溶剤系の混合液体の清澄化(HPLCの前処理など)、水溶液・各種有機溶剤やアルコール類の濾過など
接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
最高使用温度(℃)45
ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PTFEシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用
材質フィルター/親水性PTFE、ハウジング/PP
用途例水系・有機溶剤系の混合液体の清澄化(HPLCの前処理など)、水溶液・各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液やアルコール類の濾過など
接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
最高使用温度(℃)45
懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに対して優れた処理能力を発揮します。孔径:1.0μmのGF製プレフィルターが内蔵されており目詰まりしにくい構造です。プレフィルターなしの商品と比較し、より多くの処理容量を得られます。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。
仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液
材質メンブレンフィルター/疎水性PTFE、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP
最高使用圧力(MPa)0.52
接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
有効ろ過面積(cm2)3.9
最高使用温度(℃)45
ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PVDFシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
仕様濾過対象液系統:水系溶液
材質フィルター/親水性PVDF、ハウジング/PP
用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、水溶液や弱溶剤・アルコール類の濾過など
接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
最高使用温度(℃)45
ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。親水性PESメンブレンはタンパク質吸着が比較的低く、酸・アルカリ性水溶液にも対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PESシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
仕様濾過対象液系統:水系溶液
材質フィルター/親水性PES(ポリエーテルスルホン)、ハウジング/PP
用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、イオンクロマトグラフィー用フィルター、高粘性水溶液の濾過など
接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
最高使用温度(℃)45
プレフィルターを2種類内蔵しより効率的な濾過が可能。傾斜孔径10~1.0μmの第一層、0.7μmの第二層GF製プレフィルターが内蔵されており、目詰まりしにくい構造です。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに適しています。プレフィルターなしや二層構造タイプと比較しより多い処理容量を得られます。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。
仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液
材質メンブレンフィルター/疎水性PTFE、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP
最高使用圧力(MPa)0.52
フィルター直径(Φmm)25
接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
有効ろ過面積(cm2)3.9
最高使用温度(℃)45
残液量(μL)150以下
ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。コストパフォーマンスに優れた疎水性PTFEシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液
材質フィルター/疎水性PTFE、ハウジング/PP
用途例各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液の濾過、ガス・蒸気の濾過など
接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
最高使用温度(℃)45
ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。セルロースアセテートメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液に対応します。コストパフォーマンスに優れたセルロースアセテートシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
仕様濾過対象液系統:水系溶液
材質フィルター/セルロースアセテート、ハウジング/PP
用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、水溶液・アルコール類の濾過など
接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
最高使用温度(℃)45
GF製プレフィルターを1種類内蔵。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに対して優れた処理能力を発揮します。孔径:1.0μmのGF製プレフィルターが内蔵されており目詰まりしにくい構造です。プレフィルターなしの商品と比較し、より多くの処理容量を得られます。親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。
仕様濾過対象液系統:水系溶液
材質メンブレンフィルター/親水性PVDF、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP
最高使用圧力(MPa)0.52
接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
有効ろ過面積(cm2)3.9
最高使用温度(℃)45
残液量(μL)150以下
直径(mm)Φ25
プレフィルターを2種類内蔵しより効率的な濾過が可能。傾斜孔径10~1.0μmの第一層、0.7μmの第二層GF製プレフィルターが内蔵されており、目詰まりしにくい構造です。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに適しています。プレフィルターなしや二層構造タイプと比較しより多い処理容量を得られます。親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。
仕様濾過対象液系統:水系溶液
材質メンブレンフィルター/親水性PVDF、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP
最高使用圧力(MPa)0.52
フィルター直径(Φmm)25
接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
有効ろ過面積(cm2)3.9
最高使用温度(℃)45
残液量(μL)150以下
GF製プレフィルターを1種類内蔵。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに対して優れた処理能力を発揮します。孔径:1.0μmのGF製プレフィルターが内蔵されており目詰まりしにくい構造です。プレフィルターなしの商品と比較し、より多くの処理容量を得られます。親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。
仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用
材質メンブレンフィルター/親水性PTFE、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP
最高使用圧力(MPa)0.52
接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
有効ろ過面積(cm2)3.9
最高使用温度(℃)45
残液量(μL)150以下
直径(mm)Φ25
プレフィルターを2種類内蔵しより効率的な濾過が可能。傾斜孔径10~1.0μmの第一層、0.7μmの第二層GF製プレフィルターが内蔵されており、目詰まりしにくい構造です。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに適しています。プレフィルターなしや二層構造タイプと比較しより多い処理容量を得られます。親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。
仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用
材質メンブレンフィルター/親水性PTFE、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP
最高使用圧力(MPa)0.52
フィルター直径(Φmm)25
接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
有効ろ過面積(cm2)3.9
最高使用温度(℃)45
残液量(μL)150以下
ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。コストパフォーマンスに優れた疎水性PPシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。疎水性PPメンブレンは耐溶剤性に優れ、各種有機溶剤系に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。
仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液
材質フィルター/疎水性PP、ハウジング/PP
用途例一般的な溶液の清澄化や前処理など
接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
最高使用温度(℃)45
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。