科学研究・開発用品 :「遠 沈管 50ml」の検索結果
関連キーワード
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。
仕様DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー
材質本体/PP、キャップ/HDPE
滅菌γ線滅菌済
耐熱温度(℃)‐80~+121
遠心強度20000G
内容物が見やすく、使いやすい!。黒色・白色共に光沢がないため、内容物の観察や色判別が容易です。コンパクトサイズで抜き差しも簡単です。耐酸性・薬品性に優れています。
再生医療研究所向けに多重のクリーンパック包装された遠沈管です。
パーティクル管理されたクリーン包材を使って4重に包装されているため、袋の外側を拭き取る必要はありません。
CPC向け4重包装
材質本体/PP、キャップ/HDPE
容量(mL)50
包装4重包装
寸法(Φ×mm)30×114
アズワン品番4-4739-02
遠心強度20000G
1袋(20本)
¥3,690
税込¥4,059
10日以内出荷
遠沈管を装着したまま移動や取り扱いが可能です。 。遠心操作時にはアダプターを容易に取り外す事ができます。
用途コニカル底を自立させます。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
内容物が見やすく、使いやすい!黒色・白色共に光沢がないため、内容物の観察や色判別が容易です。コンパクトサイズで抜き差しも簡単です。耐酸性・薬品性に優れています。
色白
50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
仕様50mL遠沈管×4本+15mL遠沈管×16本
品名TS-7C用バケット
遠心加速度(G)50mLのみ/2160、15mLのみ/2370※15mL・50mLの同時遠心処理が可能です。
サービス分類レンタル
ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用オプション品
品名TS-7C用バケット
遠心加速度2150(G)
サービス分類レンタル
ビオラモ汎用遠心機用オプション品
仕様15/50mL遠沈管×4本
遠心加速度(G)15mL/9060、50mL/9390
サービス分類レンタル
フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。