吐出ポンプにより、外部装置の温度制御が可能です。コントローラーは槽より取り外し可能ですので、槽内の洗浄が容易です。過熱時に運転を停止する過熱防止機能付きです。
温度調節範囲(℃)-25~150
精度(℃)±0.03
循環方式【外部】密閉系向
表示分解能0.1℃
冷却能力310W(at20℃)/280W(at0℃)/110W(at-20℃)(媒体:エタノール)
使用液水(軟水)、エタノール、不凍液(エチレングリコール・エチルアルコール等)
最大吐出圧力(MPa)0.035(350mbar)
槽容量(L)4
寸法(mm)130×150×150
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大吐出量(L/min)15(ポンプ能力)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。