用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。
各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。
クロマトグラフィーに。
充填量(L)4.5
充填圧力(Mpa)0.8
親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ純ガス
VOCガス等を吸着しにくく、アウトガスが少ない膜材を使用。有機溶剤だけでなく、水素・ヘリウム等の低分子量ガスにも優れたガスバリア性を有しています。
空気遮断排出用バルブと一体化された調整器です。
空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能をもつため、ボンベ交換時にガス供給系統への空気、空気中水分、ほこりなどの混入遮断と排出を行うことができます。
また、通常パージ弁のINLET部からボンベ側空間部分のパージング効果には難点がありますが、本品はそれを解決します。
圧力計はステンレス製を使用しています。
ガスの種類ヘリウム
形状入口:W20.9-1山(左)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。