ガラス・樹脂・金属容器 (2) 分溜・分離・抽出・ろ過 (14) 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 (1) 研究関連用品・実験用必需品 (4) 分析・環境・測定器具 (1) カテゴリ: 科学研究・開発用品ブランド: ジーエルサイエンスすべて解除
サンプリングバック SMART BAG AL-PEs 3008シリーズ ジーエルサイエンス 7日以内出荷 から 24日以内出荷
SMART BAG AL-PEsは、悪臭防止法などの試験用として使用できる、臭いが少ないフィルムを使用したサンプリングバックです。アルミ蒸着されている事でバッグ内に試験サンプルを入れた状態でも先入観なく官能試験を行うことができます。また、ポリエステルフィルムの片面にアルミ蒸着させたフィルムでポリエステル面が内側になる様に製造しているため、有機/無機ガス分析にも使用可能です。
GL秤量ロート ジーエルサイエンス 4日以内出荷
天びんで試薬を量り、メスフラスコ等に溶かしいれる際に便利なロートです。プラスチック秤量皿からのコンタミなどに配慮が必要な、微量有機物分析などにお薦めです。
GL秤量ロート 3個セット ジーエルサイエンス 4日以内出荷
天びんで試薬を量り、メスフラスコ等に溶かしいれる際に便利なロートです。プラスチック秤量皿からのコンタミなどに配慮が必要な、微量有機物分析などにお薦めです。
セット内容 1mL、2mL、10mL アズワン品番 64-1240-62
多段式石鹸膜流量計 ジーエルサイエンス 3日以内出荷
キャピラリーカラム、パックドカラム分析の流量を1台で測定ができます。
目盛が1、10、100mLと3段階ありFIDエアーの測定もできるので大変便利です。
目盛(mL) 1、10、100 アズワン品番 64-1243-92
シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個 ジーエルサイエンス ¥ 46,899税込 ¥ 51,589
1セット(1000個)
当日出荷
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。
ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。
また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。
最も汎用性のあるセプタムです。
化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。
また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm) 9(セプタム)、6(キャップ穴) 材質(キャップ) ポリプロピレン 材質 セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白) 厚さ(mm) 1
Chromacol クリンプキャップ・セプタムセット ワッシャー付 PTFE/シリコンセプタム 100組 ジーエルサイエンス ¥ 24,699税込 ¥ 27,169
1セット(100組)
予約販売
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。
ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。
また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。
アルミニウム製のキャップで、専用のクリンパを使用してシールします。
最も汎用性のあるセプタムです。
化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。
また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及びGC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm) 20(セプタム)、8(キャップ穴) 材質(キャップ) アルミニウム 材質 セプタム:PTFE/シリコン(220℃) 厚さ(mm) 3 色(キャップ) 銀(ワッシャー付) コード 1030-26183 アズワン品番 63-8591-50
広口バイアル用 セプタム テフロン/シリコン 100枚入 ジーエルサイエンス 3日以内出荷
最も汎用性のあるセプタムです。化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
仕様 参考P/N:WAT058874、メーカーP/N:C4010-60 材質 セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白) 厚さ(mm) 1.3 寸法(mm) セプタム:10 コード 1030-50009 アズワン品番 63-8591-56
秤量ロート ジーエルサイエンス 4日以内出荷
天びんで試薬を量り、メスフラスコ等に溶かしいれる際に便利なロートです。 プラスチック秤量皿からのコンタミなどに配慮が必要な、微量有機物分析などにお薦めです。
GLクロマトディスク 5040シリーズ ジーエルサイエンス 3日以内出荷
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液やアルコール液を対象とするタンパク質分析の 前処理に最適です。空隙構造を持つホウケイ酸ガラス繊維不織布との2重構造夾雑成分の多い試料の前処理に最適です。
種別 GLクロマトディスク 25APF 0.45μm 100個 アズワン品番 61-3526-75
GLクロマトディスク 5040シリーズ ジーエルサイエンス 5日以内出荷
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液やアルコール液を対象とするタンパク質分析の 前処理に最適です。特殊膜構造の採用により、25Aタイプの約2倍の流量が得られます。
種別 GLクロマトディスク 25AHF 0.45μm 100個 アズワン品番 61-3526-74
GLクロマトディスク 5040シリーズ ジーエルサイエンス ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1箱(100個)
当日出荷 から 3日以内出荷
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液はもとより、非水系溶液にも使用できます。
材質 フィルター:親水化PTFEポリマー/ハウジング:ポリプロピレン 形状 入口ルアーロック、出口ルアースリップ
GLクロマトディスク 5040シリーズ ジーエルサイエンス ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1箱(100個)
当日出荷 から 10日以内出荷
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。イオンクロマト分析のサンプル前処理に最適です。
GLクロマトディスク 5040シリーズ ジーエルサイエンス ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1箱(100個)
当日出荷 から 5日以内出荷
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。有機溶媒、強酸、強アルカリ等の前処理に最適です。エアーベントフィルターとしても優れています。
GLクロマトディスク 5040シリーズ ジーエルサイエンス ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1箱(100個)
当日出荷 から 3日以内出荷
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液やアルコール液を対象とするタンパク質分析の 前処理に最適です。
シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) イオンクロマト分析用(AIタイプ) ジーエルサイエンス ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1箱(100個)
4日以内出荷
原子吸光測定装置により膜面金属溶出レベルをコントロールしているため、イオンクロマトグラフ分析のサンプル前処理に適しています。
最高使用圧力(MPa) 0.49 滅菌 (EOGガス)可 材質(フィルター) 親水化ポリマー 材質(ハウジング) PP(ポリプロピレン)
キャリア溶媒回収装置 ジーエルサイエンス 22日以内出荷
HPLC分析などで使用した溶離液を回収し、再利用する溶媒回収装置です。アイソクラティックにて分析中のピークが検出されていない状態の溶媒を回収します。
種別 ソルベントリサイクラー アズワン品番 3-5535-01
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります 科学研究・開発用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
ネジ口試験管 マルエム[理化学・容器] 税込 ¥ 26,378 ~ ¥ 23,980 ~