科学研究・開発用品 :「小型 水 流量計」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ガスの流量を瞬時に測定できる小型の体積流量計です。電池で動作するため、あらゆる場所に持ち運んで使用できます。
仕様測定可能:N2、Air、He、Ar、H2など (腐食性ガスと加湿ガス(水蒸気など)を除く)
寸法(mm)チューブ:内径:3、外径:7(耐熱温度:200℃まで)
測定範囲0.5~1200mL/min (表示範囲は-0.1~1400mL/min)
質量(g)約240(電池含まず)
使用温度範囲(℃)10~40(精度保証範囲は、15~30
規格WEEE RoHS CE 適合
機能バックライト オートオフ ゼロ調整 バッテリー残量表示
大きさ76×135×35mm(突起部含まず)
バッテリー単3アルカリ電池×2
精度(mL)±3%または±0.3/minの大きい方(校正ガス:N2)
1個(1個)
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。