プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。
アズワン品番2-4069-01
品名シリンジ採取コネクター
1箱(1個)
¥8,590
税込¥9,449
当日出荷
プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。
アズワン品番2-4069-02
品名交換用セプタム
1箱(25個)
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
パイレックスガラス製の容器の両端には、90度回転ガラスすり合わせバルブがついています。
外筒中間部のセプタムは、シリンジ採取用です。
容量(mL)100
ホース径(Φmm)8
アズワン品番64-1240-61
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
揮発性サンプルや標準試料、強臭物の保存などに最適なバイアルです。
Oリングを使用した特殊な構造なため、冷凍、冷蔵保存においても樹脂の収縮による気密性の低下を抑えられます。
揮発、揮散を抑えながらシリンジによる溶液採取が可能保護カバー付きで落下による破損を防止V底バイアルのため少量まで採取可能キャップ、保護カバーはPTFE製です。
Oリングはフッ素ゴム製(バイトン相当)です。
気体採取を行う場合、従来の注射器を使う方法では、内部のガスを完全に除去することは非常に困難でした。
この器具は、プランジャーの後からもガスを導入し、シリンジ内部を洗浄して試料を採取できますので、残留ガスが混入する心配はありません。
また、混合試料を作る場合も簡単に行えるように、両端にストップバルブが取り付けてあります。
材質接ガス部:Ba、ガラス
ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。
材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。
ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
キット内容0.3mL、1.0mL、3.0mL、5.0mL 各3本
アズワン品番64-1244-89
1セット
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
ミニバイアルはバイアルの内底が逆円錐状になっており、微量の試料をシリンジで無駄なく採取でき、貴重なサンプルの取り扱いに便利です。
材質は肉厚のホウケイ酸ガラスを使用しているため、試薬や試料に侵されることなく安心してご使用いただけます。
ミニバイアルは、PTFE/シリコンセプタム・穴あきキャップ付です。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。