シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個ジーエルサイエンス¥45,980税込¥50,578
1セット(1000個)
当日出荷
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。
ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。
また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。
最も汎用性のあるセプタムです。
化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。
また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白)厚さ(mm)1
HPLCカラム(Inertsil ODS-3)ジーエルサイエンス3日以内出荷
非常に保持力が強いODSカラムです。イオン性化合物の吸着も少ないためバランスがよく、非常に使いやすいカラムです。
仕様エンドキャップあり母体構造3シリーズ高純度球状シリカゲル表面積m2/g450細孔径10nm細孔容積(mL/g)1.05化学結合基オクタデシル基炭素量15%USPコードL1粒子径(μm)5
Chromacol クリンプキャップ・セプタムセット ワッシャー付 PTFE/シリコンセプタム 100組ジーエルサイエンス¥24,699税込¥27,169
1セット(100組)
3日以内出荷
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。
ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。
また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。
アルミニウム製のキャップで、専用のクリンパを使用してシールします。
最も汎用性のあるセプタムです。
化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。
また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及びGC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm)20(セプタム)、8(キャップ穴)材質(キャップ)アルミニウム材質セプタム:PTFE/シリコン(220℃)厚さ(mm)3色(キャップ)銀(ワッシャー付)コード1030-26183アズワン品番63-8591-50
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3