大きな回転式ダイヤル(ロータリーエンコーダ)採用。斜面パネル採用で「簡単操作」&「見易い」。電圧(V)表示と電流(mA)/ 時間(min)表示切替電圧(V)表示と電流(mA)/ 時間(min)表示切替。1 人に1 台「小型・軽量・低価格」。幅74mm×奥行き170mm×高さ170mmの省スペース。片手で持てる軽さわずか740g。性能・機能/価格=リーズナブル。価格据え置きで再登場!シンプル機能でしっかり性能。電流・電圧・タイマー設定+安全機能+停電復帰機能。メロディアラーム搭載! アラーム音または曲の選択が可能
~150V、~3A、~200W出力設定可能。プログラム可能な出力設定 フリー:21ファイル、チェーン:10ファイル。ブロッティング等の出力条件は入力(プリセッティング)済。オリジナル出力条件の保存(メモリー)可能 大型ダイヤル。信頼の精度・安定性・安全機能。性能・機能/価格= リーズナブル。見易い表示 大型LED・2段表示
仕様電流:0~3.00A(表示0~)(最大200W)、電力:0~200W(表示0~)、電流:0.01~3.00A10mAステップ、電力:1~200W1Wステップ、外部コントロール:なし、電流:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、電力:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、フリー:21ファイルU00~U20、10ファイルC01-C10(チェーンファイル)、出力ショート検出:短絡電流(ショート)、リーク検出:接地への漏洩電流(リーク)、オープン検出:負荷解放(オープン)、アーク検出:放電状態(アーク)、入力高電圧検出:入力電圧265V以上、ファン停止検出:ファンの故障、内部温度検出:装置内部温度上昇、停電対策:復電後、停電前の状態に自動復帰、使用環境動作周囲温度(℃):0~+40、動作周囲湿度:20~90%RH結露しないこと
材質ケースABS
寸法(mm)96(W)x325(D)x195(H)
質量(kg)2.4
消費電力300W以下
表示7segLED3桁x2列
入力電圧(V)AC85~264
設定方式大型ダイヤル
周波数47~66Hz
冷却方式内蔵ファンによる強制空冷
プリセット機能30ファイルP01~P30
制御機能一定電圧・電流・電力クロスオーバー
アラーム出力電子ブザーキー入力(1回)、エラー発生(1回)、タイムアップ時(5回)
安全規格電気用品安全法準拠
出力端子4組並列出力
アズワン品番61-3733-82
タイマー1~999min、連続1minステップカウントダウン
1セット
¥197,000
税込¥216,700
6日以内出荷
~1000V、~500mA、~200W出力設定可能。プログラム可能な出力設定 フリー:21ファイル、チェーン:10ファイル。電気泳動等の出力条件は入力(プリセッティング)済。オリジナル出力条件の保存(メモリー)可能。設定しやすい大型ダイヤル。信頼の精度・安定性・安全機能。性能・機能/価格= リーズナブル。見易い表示 大型LED・2段表示
仕様出力:電圧:10~1000V(表示1000=Full)(最大200W)、電流:0~500mA(表示0~)(最大200W)、電力:0~200W(表示0~)、設定:電圧:10~1000V1Vステップ、電流:1~500mA1mAステップ、電力:1~200W1Wステップ、制御部:表示7segLED3桁x2列、出力精度:電圧設定値に対して10~50V以下±1.5V、電流:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、電力:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、フリー:21ファイルU00~U20、10ファイルC01-C10(チェーンファイル)、出力ショート検出:短絡電流(ショート)、リーク検出:接地への漏洩電流(リーク)、オープン検出:負荷解放(オープン)、アーク検出:放電状態(アーク)、入力高電圧検出:入力電圧265V以上、ファン停止検出:ファンの故障、内部温度検出:装置内部温度上昇、停電対策:復電後、停電前の状態に自動復帰、使用環境(℃):動作周囲温度0~+40、動作周囲湿度:20~90%RH結露しないこと、質量:2.2k
材質ケースABS
寸法(mm)96(W)x325(D)x195(H)
電圧表示値±(0.2%ofrdg+5digits)以内
消費電力300W以下
入力電圧(V)AC85~264
周波数47~66Hz
冷却方式内蔵ファンによる強制空冷
プリセット機能23ファイルP01~P23
制御機能一定電圧・電流・電力クロスオーバー
アラーム出力電子ブザーキー入力(1回)、エラー発生(1回)、タイムアップ時(5回)
安全規格電気用品安全法準拠
出力端子4組並列出力
アズワン品番61-3733-81
タイマー1~999min、連続1minステップカウントダウン
1セット
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。