1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケツト科学研究所デュアルタイプ膜厚計
素地が鉄でも非鉄でも測定できるデュアルタイプの膜厚計です。電磁式・渦電流式の検量線を各8種、計16本記録できます。
付属品ゼロ板ホルダ 標準板 キャリングポーチ 質量(g)約160 電源単4アルカリ電池×2(付属) 測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付) 測定精度50μm未満/±1μm 50μm~1000μm/±2% 1000μm以上/±3% 分解能(μm)100未満/0.1 100以上/1 機能検量線メモリ データメモリ データ出力 ロット区分 上下限設定 統計計算など 大きさ82×32×99.5mm 測定範囲(μm)0~2000
1個(1個)
128,800 税込141,680
4日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります