絞り込み
ブランド
  • 伸榮産業
  • モノタロウ(108)
  • ADVANTEC(1,593)
  • ERECTA(エレクター)(1,464)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(978)
  • Merck(メルクミリポア)(2,888)
  • NEG(日電理化硝子)(1,385)
  • SIBATA(柴田科学)(1,294)
  • tantore(776)
  • TGK(東京硝子器械)(2,730)
  • Thermo Fisher Scientific(1,619)
  • アズワン(8,139)
  • エスコ(854)
  • ケニス(1,495)
  • コスモスビード(1,108)
  • ジーエルサイエンス(2,079)
  • ビーエム機器(1,009)
  • フロンケミカル(959)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • 三商(2,386)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,201)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 試験管洗浄器 伸榮産業

    試験管洗浄器

    伸榮産業
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    欠品中
    水道の水圧を回転と洗浄に活用した環境にやさしい試験管洗浄器です。 実験後の試験管の水洗い、すすぎに便利です。
    付属品給水ホース、ステンレスカゴ×3材質硬質塩化ビニル寸法(mm)Φ400×450洗浄機能試験管Φ16mm×150本給排水口吸水口Φ13mm、排水口Φ32mm水圧(kg/cm2)2.0以上必要
  • 真空デシケーター 7L 伸榮産業

    真空デシケーター 7L

    伸榮産業
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    33日以内出荷
    庫内容量7Lの小型真空デシケーターです。 物品の乾燥保管や酸化防止に適しています。 真空乾燥、脱気・脱泡などの操作にも使用できます。
    仕様●外形寸法:W310×D310×H160mm●有効内寸:W260×D260×H100mm●容積:7L●扉:パチン錠式●棚板寸法:W257×D257×5t●棚板材質:アクリル透明 Φ10×8穴●棚板間隔:1段 固定式●棚板枚数:1枚●棚板荷重:5kg 等分布●本体材質:アクリル透明 20t●パッキン:シリコンゴム Φ8●バルブ:吸排気 各1個 口径Φ8●減圧計:0~-0.1MPa●到達真空度:約133Pa(1torr)●本体重量:9kg幅(mm)310高さ(mm)160材質(本体)アクリル奥行(mm)310容量(L)7棚板数(枚)1内高(mm)100内寸奥行(mm)260内寸幅(mm)260棚板耐荷重(kg)5アズワン品番68-0778-99除湿方式真空真空ゲージ0~-0.1MPa棚板1段 固定式
  • ステンレスデシケーター 伸榮産業

    ステンレスデシケーター

    伸榮産業
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    30日以内出荷
    耐薬品性・耐久性に優れたステンレス製デシケーターです。 省スペースな小型タイプですので、様々な用途に使用できます。 扉はパチン錠式で気密性が保たれるので、シリカゲルによる効率的な除湿が可能です。
    付属品ステンレス製棚板×2、シリカゲル皿×1材質ステンレスSUS430質量(kg)10容量(L)40内寸法(mm)310×320×420外寸法(mm)364×338×465
  • ピペットドライヤー 伸榮産業

    ピペットドライヤー

    伸榮産業
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    30日以内出荷
    自然乾燥では乾きにくいピペットや長尺ガラス管の洗浄後に温風乾燥できるドライヤーです。
    付属品収納かご(Φ140×450)材質ステンレスSUS304寸法(mm)250×350×700、乾燥筒/Φ185×500電源AC100V・50/60Hz・3A・300W温度(℃)90(温風による自然対流)乾燥時間(時間)1~4タイマー6時間

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品