フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番1-6684-01
有効内容量(L)25
温度調節精度±0.5℃(無負荷時)
温度分布精度±0.5℃(35℃運転時)
温度設定単位1℃
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477
付属品棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分)
トラスコ品番311-0591
質量(kg)12
使用温度範囲(℃)0~30
消費電力(W)98
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
安全装置過昇温度保護機能
電源コード(m)2
冷却方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール
加熱方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール
内装アルミ(エポキシ焼付塗装)
外装ABS樹脂
温度設定範囲(℃)3~45
ドレン水自然蒸発式
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
ペルチェ方式で冷却・加温方式のクールインキュベーターCN-40A。
ペルチェ素子を2個使った1℃刻みの温度制御で理化学用途に最適なインキュベータです。
マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。※日本試験機工業会規格JTM‐K01による算出値
低振動設計
高性能ペルチェ素子採用。マイコン制御により冷却・加熱の比例的制御により最適な効率運転を実現します。
省エネ・低消費電力
コンパクトな寸法で内容積41L(37L)の高収納性を実現。 シャーレ(Φ90×15mm)を140枚以上収納することができます。
観察用透明内扉
扉は二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用。
保温性と視覚確認を両立させました。(内扉は取り外しが可能です。)
プログラム運転
CN-40A はあらかじめ庫内試験温度・試験時間を登録しておくことにより、最大9ステップの庫内試験温度・試験時間で加温冷却の自動運転(プログラム運転)が可能です。また、一定時間後に自動で運転を開始する設定も可能です。
自動運転に登録可能な時間は1ステップあたり最大99時間まで、1時間単位での設定が可能です。
また、登録した1-9までのステップを最大3回まで繰返し運転できます。
小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
付属品棚網×2枚、鍵×2個
材質庫内/アルミ(エポキシ焼付塗装)、外装/鋼板・ABS樹脂
質量(kg)18
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)98
内容積(L)41(内扉内37)
安全装置過昇温度保護機能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×455×550
制御温度(℃)3~45(1℃単位) 周囲温度0~30℃
アズワン品番1-8963-01
庫内寸法(mm)W360×D276×H420
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
温度制御範囲3℃~65℃ ペルチェ素子を使った1℃刻みの温度制御が可能です。
高精度な庫内温度管理 マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。
低振動設計 コンプレッサーを使わない低振動タイプ。デリケートな培養・保存にもご使用いただけます。
コンパクト設計 コンパクトボディーでパーソナルユースに最適です。
配線接続孔装備 庫内への配線を通すためのキャップを付属しています。
質量(kg)13
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)98
外寸法(mm)345×445×477
制御温度(℃)3~65
庫内寸法(mm)265×260×360
鍵オプション
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
1枚サイズ【265×80】
3枚で1段分になります
CN-25C本体付属棚板と同一
寸法(mm)265×80(1枚サイズ)
1セット(3枚)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
マイコン制御とアルミ5面自然対流方式で均一な温度分布。庫内へ配線を通すためのキャップ付属。最大外径Φ7mmの配線2本まで通すことが可能。2つのボタンで簡単操作。LED表示。
仕様温度勾配:±1.0℃(at35℃、室温25℃、無負荷時)
付属品ステンレス棚板1枚、配線接続用キャップ
材質内槽:アルミ(エポキシ焼付塗装)、外装:ABS樹脂
質量(kg)13
容量(L)25
電源AC100V 50/60Hz 98W
温度範囲(℃)3~65
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360
温度変動±0.2℃
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
音の静かなペルチェ方式を採用。
庫内は凹凸が少ないスッキリ設計で掃除も簡単にできます。
付属品棚板×1
質量(kg)12
消費電力(W)98
電源AC100V 50/60Hz
内容積(L)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360
設定温度(℃)+3~+45
松吉医科器械コード23-3219-00
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。