科学研究・開発用品 :「炭酸水」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称炭酸ナトリウム・10水和物 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式Na2CO3・10H2O 濃度(%)99.0-101.0 化学組成Na2CO3・10H2O アズワン品番2-3647-59 保管環境冷蔵 危険物の類別非危険物 特性重篤な眼の損傷、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量286.14 CAS登録番号6132-02-1
1本(500g)
2,398 税込2,638
3日以内出荷

名称炭酸水素ナトリウム 等級食品添加物 FD 規格食品添加物 FD 化学式NaHCO3 濃度(%)≧99 化学組成NaHCO3 アズワン品番3-4763-09 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量84.01 CAS登録番号144-55-8 別称重炭酸ナトリウム
1本(500g)
1,198 税込1,294
10日以内出荷

名称炭酸水素ナトリウム 特級 等級特級 化学式NaHCO3 濃度(%)99.5-100.3 化学組成NaHCO3 アズワン品番2-3127-25 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量84.01 CAS登録番号144-55-8 別称重炭酸ナトリウム
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

等級一級 化学式NaHCO3 名称炭酸水素ナトリウム 濃度(%)99.5-100.3 化学組成NaHCO3 アズワン品番89-0066-45 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量84.01 CAS登録番号144-55-8 別称重炭酸ナトリウム
1本(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷

名称炭酸水素カリウム 等級特級 化学式KHCO3 濃度(%)99.5-100.3 化学組成KHCO3 アズワン品番89-0065-85 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量100.12 CAS登録番号298-14-6 別称重炭酸カリウム
1本(500g)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

名称ベネジクト液 等級臨床検査用調製試薬 化学式(硫酸銅(Ⅱ)五水和物)CuSO4・5H2O、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))C6H5NaO7・2H2O、(炭酸ナトリウム(無水))Na2CO3 濃度(%)(硫酸銅(Ⅱ)五水和物)1.4、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))14.5、(炭酸ナトリウム(無水))8.4 化学組成なし 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別非危険物 特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、重篤な眼の損傷、遺伝性疾患のおそれの疑い、臓器の障害のおそれ (呼吸器系、腎臓、血液系、肝臓、神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系、血液系、腎臓)、水生生物に非常に強い毒性、長期継続的影響によって水生生物に有害 CAS登録番号なし
1本(100mL)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称けい素標準液 1,000ppm 原子吸光分析用 規格原子吸光分析用 AR 等級原子吸光分析用 AR 化学式Na2SiO3 in 0.2mol/L Na2CO3 濃度(%)(メタけい酸ナトリウム九水和物)0.91、(炭酸ナトリウム)2.1 化学組成Na2SiO3 in 0.2mol/L Na2CO3 アズワン品番89-0067-66 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(100mL)
3,398 税込3,738
3日以内出荷

名称塩基性炭酸ニッケル(II)水和物 等級化学用 CP 化学式approx.NiCO3・2Ni(OH)2・4H2O 濃度(%)42(Niとして) 化学組成approx.NiCO3・2Ni(OH)2・4H2O 労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2 アズワン品番89-0065-51 危険物の類別非危険物 特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、発がんのおそれ、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量376.18 PRTR法第1種特定第1 CAS登録番号39430-27-8
1本(500g)
5,498 税込6,048
3日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります