科学研究・開発用品 :「土壌 湿度 計」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電率と温度を測定します(自動温度補正機能付き)。水産養殖、水耕栽培などに最適な測定範囲。単位はμS/cm、mS/cm の2バリエーションです。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。 。手動、トリマーによる1点。交換可能な電極。IP65の完全防水。連続使用時間が約250時間のバッテリー寿命(1.5V電池×3個付属)。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Milwaukee(ミルウォーキー)EC40 EC/TDS 栄養メーター
導電率 (EC) と総溶解固形分 (TDS) を測定します。水耕栽培に理想的な測定範囲 (0.2 ~ 4 mS/cm /2 ~ 40 CF / 140 ~ 2800 ppm 0.7スケール / 100 ~ 2000 ppm 0.5スケール)。単位は直接 mS/cm/CF/PPM で表示されます。工場で校正済みのため、継続的な校正は必要ありません。高い正確性、自動温度補償 (ATC)機能付き。自動オン/オフ機能。青色LEDディスプレイ。ABC + PC本体のグラファイト電極。バッテリーレベルインジケーター。バッテリー寿命は約 3 年です。1日あたり10回の測定。1.5V 単三形 3 本 (電池付属)。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

総溶解固形物(TDS) を測定します(自動温度補正機能付き)。見やすい液晶表示。水族館やプールなどに最適な測定範囲。ppm単位の単位はuS/cmに簡単に変換できます。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。バッテリー寿命は250時間(1.5V電池×3個付属)。手動、トリマーによる1点校正。IP65の完全防水。TDS 電極は交換可能。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Milwaukee(ミルウォーキー)コンパクト導電率(EC)テスター
CD601/CD611は導電率(EC)/μS/cmを測定します。 。水調整、水耕栽培、水族館やプール等に最適な測定範囲。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。自動温度補正 (ATC)機能付き。バッテリー寿命は約350時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。簡単な手動1点校正。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きなデジタル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く簡単に読み取ることができます。極めて高い pH 精度。軽量で持ち運び可能。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。簡単な手動による 1 点または 2 点校正。メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造 pH 電極。IP65の完全防水。連続1500 時間以上のバッテリー寿命 (バッテリー取付済み)。交換可能な pH 電極 MA73600。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Milwaukee(ミルウォーキー)pH600 コンパクトpHテスター
pH測定範囲0.0~14.0pH、デジタル LCD 読み出しによる高速で正確な測定結果。 。軽量・小型で持ち運びに便利。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬させたのち静かに撹拌し、測定値が安定するまで待つだけです。トリマーを使用した簡単な手動 1 点校正。 。pHセンサーを保護し、立てて保管する際に電極が濡れた状態を保つための保護キャップ。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Milwaukee(ミルウォーキー)コンパクトTDSテスター
CD97/CD600/CD610はTDS(総溶解固形物)/ppmを測定します。 。水調整、水耕栽培、水族館やプール等に最適な測定範囲。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。自動温度補正 (ATC)機能付き。バッテリー寿命は約350時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。簡単な手動1点校正。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

試薬キットのような視覚的・不安定な評価を必要としない、極めて信頼性の高い測定結果。 。測定結果が読みやすい大きなデジタル LCD 画面。 。小型で人間工学に基づいたデザイン。 。軽量で持ち運びに便利。 。校正は必要ありません。 。単4形電池1本で動作し、電池寿命を延ばすための自動シャットオフ機能付き。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります