CD601/CD611は導電率(EC)/μS/cmを測定します。 。水調整、水耕栽培、水族館やプール等に最適な測定範囲。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。自動温度補正 (ATC)機能付き。バッテリー寿命は約350時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。簡単な手動1点校正。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
【Mi6000キット詳細】 。pH600:コンパクトpHテスター、pH測定範囲0.0~14.0、精度±0.1、手動1点校正 。CD611:コンパクト導電率(EC)テスター、測定範囲0~20000μS/cm、精度±2%FS、手動1点校正 。ハードキャリングケース
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
導電率と温度を測定します(自動温度補正機能付き)。水産養殖、水耕栽培などに最適な測定範囲。単位はμS/cm、mS/cm の2バリエーションです。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。 。手動、トリマーによる1点。交換可能な電極。IP65の完全防水。連続使用時間が約250時間のバッテリー寿命(1.5V電池×3個付属)。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
【Mi5165キット詳細】 。PH51:2点手動校正付き防水 pH テスター、精度0.1 pH 、測定範囲:0.0~14.0pH 。C65:1点手動校正付き防水導電率ECテスター、測定範囲:0~1999μS/cm 。MA753:ハードキャリングケース
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
【Mi5166キット詳細】 。PH51:2点手動校正付き防水 pH テスター、精度0.1 pH 、測定範囲:0.0~14.0pH 。C66:1点手動校正付き防水導電率ECテスター、測定範囲:0.00~10.00mS/cm 。MA753:ハードキャリングケース
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
総溶解固形物(TDS) を測定します(自動温度補正機能付き)。見やすい液晶表示。水族館やプールなどに最適な測定範囲。ppm単位の単位はuS/cmに簡単に変換できます。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。バッテリー寿命は250時間(1.5V電池×3個付属)。手動、トリマーによる1点校正。IP65の完全防水。TDS 電極は交換可能。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
導電率 (EC) と総溶解固形分 (TDS) を測定します。水耕栽培に理想的な測定範囲 (0.2 ~ 4 mS/cm /2 ~ 40 CF / 140 ~ 2800 ppm 0.7スケール / 100 ~ 2000 ppm 0.5スケール)。単位は直接 mS/cm/CF/PPM で表示されます。工場で校正済みのため、継続的な校正は必要ありません。高い正確性、自動温度補償 (ATC)機能付き。自動オン/オフ機能。青色LEDディスプレイ。ABC + PC本体のグラファイト電極。バッテリーレベルインジケーター。バッテリー寿命は約 3 年です。1日あたり10回の測定。1.5V 単三形 3 本 (電池付属)。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
EC/TDS/温度を測定します。自動温度補正(ATC)機能付き。水耕栽培やその他あらゆる様々なアプリケーションに最適な測定範囲です。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。 。シンプルな自動、1点校正。交換可能な電極 Mi59P。IP65の完全防水。バッテリー寿命は約100時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
CD97/CD600/CD610はTDS(総溶解固形物)/ppmを測定します。 。水調整、水耕栽培、水族館やプール等に最適な測定範囲。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。自動温度補正 (ATC)機能付き。バッテリー寿命は約350時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。簡単な手動1点校正。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
ISO3696/BS3978に準拠した分析用純水中の塩化カリウムNIST 2202 SRM (標準物質)を使用して、工場で校正された導電率計で標準化した最高品質の導電率標準液です。 。気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断します。 。様々な温度帯でのμS/cm値のチャートがボトルに印刷されています。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
ISO3696/BS3978に準拠した分析用純水中の塩化カリウムNIST 2202 SRM (標準物質)を使用して、工場で校正された導電率計で標準化した最高品質の導電率標準液です。 。様々な温度帯での値のチャートが袋に印刷されています。 。使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。 。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。