導電率と温度を測定します(自動温度補正機能付き)。水産養殖、水耕栽培などに最適な測定範囲。単位はμS/cm、mS/cm の2バリエーションです。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。 。手動、トリマーによる1点。交換可能な電極。IP65の完全防水。連続使用時間が約250時間のバッテリー寿命(1.5V電池×3個付属)。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
総溶解固形物(TDS) を測定します(自動温度補正機能付き)。見やすい液晶表示。水族館やプールなどに最適な測定範囲。ppm単位の単位はuS/cmに簡単に変換できます。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。バッテリー寿命は250時間(1.5V電池×3個付属)。手動、トリマーによる1点校正。IP65の完全防水。TDS 電極は交換可能。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
導電率 (EC) と総溶解固形分 (TDS) を測定します。水耕栽培に理想的な測定範囲 (0.2 ~ 4 mS/cm /2 ~ 40 CF / 140 ~ 2800 ppm 0.7スケール / 100 ~ 2000 ppm 0.5スケール)。単位は直接 mS/cm/CF/PPM で表示されます。工場で校正済みのため、継続的な校正は必要ありません。高い正確性、自動温度補償 (ATC)機能付き。自動オン/オフ機能。青色LEDディスプレイ。ABC + PC本体のグラファイト電極。バッテリーレベルインジケーター。バッテリー寿命は約 3 年です。1日あたり10回の測定。1.5V 単三形 3 本 (電池付属)。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
CD97/CD600/CD610はTDS(総溶解固形物)/ppmを測定します。 。水調整、水耕栽培、水族館やプール等に最適な測定範囲。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。自動温度補正 (ATC)機能付き。バッテリー寿命は約350時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。簡単な手動1点校正。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
EC/TDS/温度を測定します。自動温度補正(ATC)機能付き。水耕栽培やその他あらゆる様々なアプリケーションに最適な測定範囲です。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。 。シンプルな自動、1点校正。交換可能な電極 Mi59P。IP65の完全防水。バッテリー寿命は約100時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
CD601/CD611は導電率(EC)/μS/cmを測定します。 。水調整、水耕栽培、水族館やプール等に最適な測定範囲。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。自動温度補正 (ATC)機能付き。バッテリー寿命は約350時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。簡単な手動1点校正。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。