絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(2)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(5)
  • アズワン(107)
  • ヤガミ(2)
  • TGK(東京硝子器械)(38)
  • テラオカ(ANEX)(2)
  • ケニス(44)
  • climbing(クライミング)(4)
  • LLG Labware(1)
  • マルエム[理化学・容器](1)
  • フロンケミカル(66)
  • SIBATA(柴田科学)(42)
  • フロン工業(35)
  • 三商(35)
  • 旭製作所(32)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(28)
  • ユニバーサル(28)
  • サンプラテック(25)
  • ナリカ(22)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(20)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「実験器具」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 実験器具 クランプ
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂GL18ジョイント コクゴフッ素樹脂GL18ジョイントコクゴ
899税込989
1セットほか
5日以内出荷
フッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ用フッ素樹脂等の半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続するコネクターです。コネクターボディとスクリュージョイントセットを組み合わせることで、外径1/16~10mmまでの同径または異径接続が可能です。但し、ボディのボア径が10.5mmのため細径チューブを接続した場合には、中に液溜りが生じます。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応可能です。
使用温度範囲(℃)-50~+150、オートクレーブ滅菌(+121)可能。耐圧力(kPa)1000
PTFE撹拌棒(鉄心入り) コクゴPTFE撹拌棒(鉄心入り)コクゴ
3,398税込3,738
1袋(2本)
5日以内出荷
柔らかい鉄芯をPTFEで被覆しており、多少曲げられます。
PTFE撹拌棒 コクゴPTFE撹拌棒コクゴ
1,698税込1,868
1袋(2本)
5日以内出荷から6日以内出荷
PTFE製丸棒の両端を平らに薄く削っています。
PTFE撹拌棒B型4連式 コクゴPTFE撹拌棒B型4連式コクゴ
45,980税込50,578
1本(600mm)
5日以内出荷
全長(mm)600寸法A(mm)80寸法B(mm)16寸法C(mm)150
PTFE撹拌棒B型3連式 コクゴPTFE撹拌棒B型3連式コクゴ
41,980税込46,178
1本(500mm)
5日以内出荷
全長(mm)500寸法A(mm)80寸法B(mm)16寸法C(mm)100
PTFE撹拌棒B型2連式 コクゴPTFE撹拌棒B型2連式コクゴ
35,980税込39,578
1本(450mm)
5日以内出荷
全長(mm)450寸法A(mm)80寸法B(mm)16寸法C(mm)50
PTFE撹拌シール装置用 コクゴPTFE撹拌シール装置用コクゴ
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
PTFE撹拌シール装置用は、R1/2 ネジ切りをしています。各実験装置にご利用ください。
接続ねじR 1/2適合径(Φmm)(攪拌棒)8
PTFE撹拌シール減圧用 コクゴPTFE撹拌シール減圧用コクゴ
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
PTFE撹拌シールは、中にVパッキン3ヶにて完全シールされており、上部ナットをゆるめて撹拌棒を上から差し込み、締付けシールします。
適合径(Φmm)(攪拌棒)8
オールPTFE撹拌シャフト コクゴオールPTFE撹拌シャフトコクゴ
7,698税込8,468
1本(300mm)ほか
7日以内出荷
PTFE撹拌子取出し棒 コクゴPTFE撹拌子取出し棒コクゴ
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
フリークランプ コクゴフリークランプコクゴ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
フリークランプは従来わずらわしかった実験装置(摺合せ器具)の取り外し、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(Φ16mm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。※手作り仕上げの為、多少の寸法誤差があります。
柄長さ(mm)225
ネオフロン ボルト・ナット コクゴネオフロン ボルト・ナットコクゴ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
PTFE ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。PTFEとネオフロンの2種類ございます。ナット、ワッシャーがセットになっています。その他の寸法もできます。
材質ネオフロン
PTFE ボルト・ナット コクゴPTFE ボルト・ナットコクゴ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
PTFE ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。PTFEとネオフロンの2種類ございます。ナット、ワッシャーがセットになっています。その他の寸法もできます。
材質PTFE
PTFE ミニニードルバルブL型 コクゴPTFE ミニニードルバルブL型コクゴ
9,498税込10,448
1個
当日出荷から6日以内出荷
ミニニードルバルブは、チューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続で微量調整ができます。
使用圧力(MPa)0.2以下
PTFE二方バルブ コクゴPTFE二方バルブコクゴ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
従来のミニチュアバルブは、差込式でPTFEチューブとガラス管を兼用して使用しているため耐圧が高圧でも0.5MPaですが、このニ方バルブは最高圧力2MPa、常用圧力は半分の1MPaで使用できます。PTFEチューブはフレヤーにてジョイントします。
オリフィス径(Φmm)1.2
PTFE二方バルブ装置用 コクゴPTFE二方バルブ装置用コクゴ
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
三方コック装置用は、二方がガラス管、チューブ、パイプが接続でき、もう一方はPTネジでPTFEボトルと円筒容器の蓋にPTネジを切り接続します。
PTFE二方バルブ装置用 コクゴPTFE二方バルブ装置用コクゴ
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
PTFEニ方コック装置用は、一方がガラス管、チューブ、パイプが接続できます。もう一方は、PTネジでボトル、円筒容器の蓋をネジ切りして接続できます。
オールPTFE 三方バルブ コクゴオールPTFE 三方バルブコクゴ
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
三方バルブはチューブ、ステンレス、ガラス管等の接続ができます。
オリフィス径(Φmm)2.8
オールPTFE 二方バルブ コクゴオールPTFE 二方バルブコクゴ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ニ方バルブ接続用はチューブ、ステンレス、ガラス管の接続ができます。
オリフィス径(Φmm)3
PTFEニードルバルブI型 コクゴPTFEニードルバルブI型コクゴ
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
ニードルバルブI型(竪型)は、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。そろばん型シールで一般品と同じ方式にできています。
オリフィス径(Φmm)5
PTFEニードルバルブL型 コクゴPTFEニードルバルブL型コクゴ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニードルバルブI型(竪型)は、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。そろばん型シールで一般品と同じ方式にできています。
オリフィス径(Φmm)4
PEEKチューブ  カラーライン コクゴPEEKチューブ カラーラインコクゴ
9,998税込10,998
1巻(10m)ほか
22日以内出荷
耐熱性 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。外径(Φmm)3.17
PEEKチューブ コクゴPEEKチューブコクゴ
11,980税込13,178
1巻(10m)ほか
22日以内出荷
耐熱性 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。材質PEEK(無充填・非強化)外径(Φmm)0.8
PEEKチューブ コクゴPEEKチューブコクゴ
19,980税込21,978
1巻(50m)
10日以内出荷から22日以内出荷
耐熱性 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。冷却媒体配管用チューブ。材質PEEK(無充填・非強化)
PTFE6枚羽根攪拌棒 コクゴPTFE6枚羽根攪拌棒コクゴ
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
6枚羽根なので撹拌能力が優れています。
ロッド径(Φmm)8
PTFEプロペラ式攪拌棒 コクゴPTFEプロペラ式攪拌棒コクゴ
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
プロペラ付なので撹拌が優れています。
ロッド径(Φmm)8寸法(Φmm)プロペラ:52
PTFEミゾ付攪拌シール コクゴPTFEミゾ付攪拌シールコクゴ
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
PTFEミゾ付撹拌シール(減圧用)は、2カ所にミゾが入っており、グリスは不要です。シール部はフッ素ゴムOリングです。
PTFE攪拌棒(鉄芯入) コクゴPTFE攪拌棒(鉄芯入)コクゴ
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷から32日以内出荷
手で曲げられますので、必要な形にして使用できます。
PTFE被覆攪拌棒大型 コクゴPTFE被覆攪拌棒大型コクゴ
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
ステンレス棒にPTFE完全被覆。PTFE羽根付ダイフロンボルトで固定。
PTFEオール被覆攪拌棒 コクゴPTFEオール被覆攪拌棒コクゴ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
鉄芯入り。
ロッド径(Φmm)8
PTFE被覆攪拌棒 コクゴPTFE被覆攪拌棒コクゴ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
上部はステンレス製(5mmΦ)。
ロッド径(Φmm)8
PTFEタービン型攪拌棒 コクゴPTFEタービン型攪拌棒コクゴ
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
タービン型撹拌棒はファン部径が小さいため、細口容器の撹拌に便利です。
ロッド径(Φmm)8
PTFEW型攪拌棒 コクゴPTFEW型攪拌棒コクゴ
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
PTFEW型撹拌棒(固定式)は、粘度の高いもののご使用に最適です。
ロッド径(Φmm)8厚さ(mm)5

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら