高速/低速回転自動切替式ボールミル架台コクゴ5日以内出荷
回転タイマー設定で高速/低速回転を設定時間まで繰り返す卓上ボールミル架台です。乾式/湿式の粉砕、混合、分散後の極低速回転への切り替えにより、試料の比重による分離、沈澱、凝固を防げます。回転数は2段階可変で、固定も可能です。容器の大小に合わせてローラー間隔を変えられます。
用途分離、沈殿、凝固しやすい粉体の乾式/湿式での粉砕、混合、分散用
内面六角形ナイロン製粉砕ポットコクゴ5日以内出荷
内部壁面が六角形の粉砕用ナイロンポットです。内面が六角形の形状になることで、分散及び粉砕がより効率的になります。ポットの両端が取り外しできる蓋になっているので、使用後の洗浄が簡単にできます。
粉砕ボールコクゴ¥21,980~税込¥24,178~
1個(1kg)
5日以内出荷
強度が高く、割れ、欠け、摩耗が少なくコンタミが最小限です。破壊靱性はアルミナの5倍を誇り、比重が6.0以上なので、粉砕性に優れています。東レ製「トレセラムビーズ」
樹脂粉砕ボールコクゴ4日以内出荷から12日以内出荷
比重を重くし、粉砕効率を上げるための鉄芯を封入したボールです。付着防止効果と耐摩耗性に優れています。
PTFE中空ボールコクゴ当日出荷から22日以内出荷
オイルバスの保温に最適です。比重0.8程度です。・真球度公差±0.1~0.2(真球度は保証できません。)一部フラット面が発生します。※出荷条件として水に浮く程度といたします。
ステンレス球(SUS304)コクゴ当日出荷から12日以内出荷
ミル用鋼球です。ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるように入れてご使用下さい。光沢研磨仕上
ポリプロピレン(PP)樹脂球(標準品)コクゴ¥1,798~税込¥1,978~
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。軽量、耐薬品性良
アクリル樹脂球(標準品)コクゴ¥2,398~税込¥2,638~
1袋(10個)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。透明度良、着色美麗、接着性良
PTFE樹脂球(標準品)コクゴ¥6,998~税込¥7,698~
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。耐熱性、耐薬品性良
ナイロン樹脂球(標準品)コクゴ¥2,598~税込¥2,858~
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。耐摩耗性良
樹脂粉砕ボールコクゴ5日以内出荷から12日以内出荷
中心部にメッキを施した鉄芯が封入されています。表面硬度が高く無機系のコンタミの少ない処理が可能です。耐溶剤性と耐摩耗性に優れています。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3