科学研究・開発用品 :「耐候 性 シート」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐熱性に優れ、高温下における長期熱安定性にも優れています。機械的特性は、常温では他のエンプラや特殊エンプラと比較して、きわめて高い強度を示し、高温における強度の保持率も高く、さらに広い温度範囲で優れた特性を示します。難燃性で、きわめて高い耐炎性と低発煙性を持ち、さらにハロゲン化合物、硫化物などの腐食性ガスを発生しません。耐薬品性、耐熱水性、耐放射線性、耐候性に優れています。
幅(mm)300
長さ(m)1.2
耐熱性に優れ、高温下における長期熱安定性にも優れています。機械的特性は、常温では他のエンプラや特殊エンプラと比較して、きわめて高い強度を示し、高温における強度の保持率も高く、さらに広い温度範囲で優れた特性を示します。難燃性で、きわめて高い耐炎性と低発煙性を持ち、さらにハロゲン化合物、硫化物などの腐蝕性ガスを発生しません。耐薬品性、耐熱水性、耐放射線性、耐候性に優れています。幅広い条件下で、安定し、優れた電気的特性を示します。
耐久性抜群の長寿命マット。 耐久性に優れ、使い方によっては5年以上の長期使用も可能です。高温に強く、瞬間300℃もOK。 180℃以下なら、初期物性の劣化はほとんどありません。スチームの抜けがスムーズ。 スチームがスムーズに抜け、かつバキューム効果を高めるための独特の構造になっています。生地を傷めない適度な弾力性。 柔らかいスポンジタイプで弾力性に富み、その柔らかさはいつまでも変わりません。硬度20~25°。あらゆる機種にマッチ。
用途ランドリープレス機、縫製用プレス機、各種仕上げプレス機、立体プレス機、またはアイロン台などに幅広く使用できます。「シリコマット」は、耐熱性、耐候性、圧縮歪に優れ、しかも経時変化のきわめて少ないシリコーンゴムを、スポンジ成形加工したプレスマットです。
長さ(mm)1200
幅(mm)500
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。