75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 使用温度範囲(℃)-40~+70
1巻
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。 耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分) 中栓不要のため作業効率がUP。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。 二重の液漏れ防止構造。
材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP)
1本
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
699 税込769
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-80~+200 硬さスポンジ硬度 HRA : 25±5° 仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10 形状角型 伸び(%)250
1本(1m)
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

注ぎ口が付いていますので精度の高い作業ができます。耐薬品性に富み、耐久性も優れていますので、洗浄後の再使用も可能です。
1個ほか
19 税込21
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れています。価格が安価
1個
999 税込1,099
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
1袋(5個)
4,198 税込4,618
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TPXの材質をポリプロピレンに替え、安価でお求め易くしました。オートクレーブに使用でき、耐薬品も抜群です。
1袋(10個)
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐熱、耐薬品性に優れた、用途の広いスコップです。
寸法(Φ×mm)柄:20×115
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱耐薬品性に優れたPP製で、透明度が高く、。 ビーカーや添付計量カップ等用途はさまざまです。ディスポタイプの計量カップとして、またミクロビーカーとしてご使用ください。
1パック(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた、耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPFTE(フェルール)を使用しています。
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐食耐薬品性に優れたFEPシートの片面に、粘着材を付けることに成功したフィルムです。カッターで容易に切断できるので、ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに貼ることで、耐食耐薬品性を飛躍的に向上させます。
1枚
62,980 税込69,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コクゴニップル
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
1袋(5個)
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最高の耐熱性と耐薬品性、耐油性、耐溶剤性。 に優れたゴム栓です。
上径×下径×高さH(mm)12×9×18
1個
499 税込549
3日以内出荷

優れた、耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPFTE(フェルール)を使用しています。
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスにPTFE(PTFE)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ヘラ付
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性・耐候性・耐オゾン性・耐硫化性・繰り返し圧縮性に優れています。
1巻
1,698 税込1,868
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

やわらかく、伸縮性も高いので扱いやすい。5色ありますので、色による分類ができます。オールシリコン製で耐薬品性がよく、耐久性もあります。
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリルメラミン焼付塗装を使用。
適合スチール戸(下段)
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリルメラミン焼付塗装を使用。
適合ガラス戸(上段)
1台
87,980 税込96,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PFAボルト&ナットは耐薬品性、非汚染性、耐熱耐寒性等優れた特長を生かし、射出成形にて製作のため低価格となっています。
形状皿小ネジ 首下長(mm)30
1袋(10個)
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明石英ガラスを原料としていますので極めて高純度なSiO2ウールです。耐薬品性からハロゲン用フィルター・ガスクロマトグラフの充填剤として使用できます。
耐熱温度(℃)1000
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
1袋(5個)
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1/2まで収縮。耐熱、耐薬品性に優れ、電気絶縁性に優れています。327℃でも液ダレしません。(乳白色)
乳白色 長さ(m)1.2 連続使用温度(℃)-170~+260 収縮温度+327℃ 収縮率(%)50 長さ変化率(%)±25以下
1本(1.2m)
2,598 税込2,858
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

PTFEパイプで完全に被覆した耐薬品性、耐熱性、非接着性に優れた投込みヒーターです。(空焼防止のためササエまで液中につけて下さい。)。異種金属イオンが混じりません。耐薬品加熱に万能です。(弗酸液、リン酸液、酸及びアルカリ液にも万能です。)
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ウエハーと接触する保持部は、フッ素樹脂PTFE製で耐薬品性・耐熱性に優れ基板に傷をつけることを防止します。
1個
99,980 税込109,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスにPTFE(PTFE)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。片匙
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PFAボルト&ナットは耐薬品性、非汚染性、耐熱耐寒性等優れた特長を生かし、射出成形にて製作のため低価格となっています。
形状平小ネジ 首下長(mm)30
1袋(10個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PFAボルト&ナットは耐薬品性、非汚染性、耐熱耐寒性等優れた特長を生かし、射出成形にて製作のため低価格となっています。
形状六角ナット
1袋(10個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PFAボルト&ナットは耐薬品性、非汚染性、耐熱耐寒性等優れた特長を生かし、射出成形にて製作のため低価格となっています。
形状六角ボルト ピッチ(mm)1.25 首下長(mm)40 ねじ径MM8
1袋(10個)
8,898 税込9,788
5日以内出荷

効率の高いバルブ設計がなされており、他の同じサイズと比較して、高い流量を持っています。耐薬品性に優れています。
材質(本体)PP 使用温度範囲(℃)0℃~71℃ 使用圧力範囲(MPa)真空~0.73 材質(シール)EPR
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。
タイプ広口
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

効率の高いバルブ設計がなされており、他の同じサイズと比較して、高い流量を持っています。耐薬品性に優れています。
材質(本体)PP 使用温度範囲(℃)0℃~71℃ 使用圧力範囲(MPa)真空~0.73 材質(シール)EPR
1個
909 税込1,000
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。・燃料輸送用、腐食性流体の位送管。通信・電子機器の配線用被覆。化学用分析器具
乳白 長さ(m)10 最高使用温度(℃)260
1巻(10m)
12,980 税込14,278
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全面フッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れており、フッ素化合物を除くほとんどの酸、アルカリ溶剤等に侵されません。
最高圧力(MPa)0.2以下(常温) 最高使用温度(℃)100以下
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は、「金属製のホースバンド」や「導電性インシュロック」を使用し、アースを接地してください。
使用温度範囲(℃)-270~+260 抵抗値(Ω)(導電)1×10^6
1巻(10m)
28,980 税込31,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります