科学研究・開発用品 :「証明書」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品本体に、メーカーにてJCSS校正を行ったJCSS校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・標準器の写しがセットになった商品となります。日本酒製造の酒母のボーメ度を計測します。
全長L(mm)135
目量0.2℃
校正証明書JCSS校正
一般的に使用されている比重計です。
大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。日本酒製造の酒母のボーメ度を計測します。
全長L(mm)135
目量0.2℃
校正証明書一般校正
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。高精度の重ボーメ度計です。大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
全長L(mm)300
目量0.1℃
校正証明書一般校正
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
校正証明書一般校正
清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。
ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。
全長(mm)L230
目量1
JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。
土壌の密度計測に使用します。
高精度の重ボーメ度計です。
大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
全長(mm)L300
清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。
ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。
全長(mm)L200
目量1
目盛範囲(%)-30~25
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。高精度の重ボーメ度計です。大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
全長L(mm)200
目量0.1℃
校正証明書一般校正
一般的に使用されている比重計です。
標準温度は15℃(15/4℃)となります。
19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。
目量0.002
高精度の重ボーメ度計です。
大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
全長(mm)L200
目量0.2重ボーメ度
一般的に多数使用されている比重計です。
計量法の製造基準に基づいて製造されております。
標準温度は15℃(15/4℃)となります。
JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
全長(mm)L180
目量0.001
JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
全長(mm)L320
目量0.0005
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
全長(mm)L300
精度酒精度範囲(vol%):0~100
目量1vol%
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
全長(mm)L200
目量1vol%
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
全長(mm)L180
目量1vol%
清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。
校正証明書一般校正
JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。土壌の密度計測に使用します。
仕様温度範囲(℃):0.995~1.050●目量(℃):0.001●全長(mm):L280
アズワン品番65-8984-97
校正証明書一般校正
1本
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。
仕様温度範囲(℃):-30~+25●目量(℃):1●全長(mm):L200
アズワン品番65-8986-18
校正証明書一般校正
1本
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
校正証明書一般校正
JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
校正証明書一般校正
醤油濃度をボーメ度で測定します。
全長L(mm)200
目盛範囲0~40
目量1℃
一般的に使用されている比重計です。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。7本組のセット品ではございません。
全長L(mm)160
目量0.005℃
校正証明書一般校正
一般的に使用されている比重計です。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。7本組のセット品ではございません。
全長L(mm)300
目量0.002℃
校正証明書一般校正
砂糖濃度をボーメ度で測定します。
全長L(mm)200
目盛範囲0~50
目量1℃
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。