科学研究・開発用品 :「シャワー洗眼器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番819-2963 セット内容アンカーボルト 材質シャワーヘッド:SCS14、洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304 質量(kg)23 全高(mm)2420 給排水口PT1-1/4(32A)
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷

日本エンコン緊急用洗眼器
化学物質が目に入った際に洗い流すための装置です。 噴出口に防塵用ヘッドカバーが付いており、衛生面での配慮がされています。水流は眼球に直角に当たらないように設計されています。 MSDSとして指定されたものの中には、取り扱いの際に、作業者の安全を確保するために、緊急用シャワーの設置や洗眼器の設置が求められているものがあります。工場(有機溶剤などの薬剤を使用するような、化学工場、半導体工場など)や石油・天然ガスプラントや研究所などの作業現場にて化学物質などの有害物質に汚染してしまった際に、その場で洗い流すための装置です。通常時では、必要がないものですが、「特定化学物質障害予防規則」第38条にて、応急処置を行うために必要な緊急シャワー&洗眼器の設置が義務づけられました。
用途トルエン、石油系化学物質、農薬、ダイオキシン、鉛・有機金属類、アスベストなどを取り扱う現場に。 取付方式壁取り付けブラケット式 給水口15A 高さ(mm)301 材質(パイプ)ステンレス 材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製 質量(kg)1.8 規格ANSI Z358.1 接続口(給排水口)PT 1/2インチ、1インチパイプ
1台
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本エンコン緊急用洗眼器
緊急用洗眼器のスタンダードモデルです。 緊急用シャワー・洗眼器を設置するスペースがない場合に最適です。
仕様壁取り付け型、(排水溝)PT1/2(15A) トラスコ品番819-2962 材質洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304 質量(kg)6 全高(mm)230
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

トラスコ品番819-2960 材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製 質量(kg)1.5 高さ(mm)195 取付方式壁取り付けブラケット式 使用温度範囲(℃)10~30 規格ANSI Z358.1 使用流体飲料水 給水口PT1/2インチ 設計圧力(MPaG)0.6
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

JIS規格ですので設置場所での配管接続が容易です。洗眼器の配管内部にフロートコントロールゴムを内蔵していますので、水圧による眼球への衝撃を和らげます。大きい穴のシャワーヘッドを採用しておりますので、水流による衝撃を和らげ多くの水量で洗い流します。
仕様世界的規格ANSI Z358.1に対応しています。足踏板はチェーンやスプリングといった構成部品もステンレス製です。 材質洗眼ボウル・洗眼ヘッド/ABS樹脂、配管部/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約8 圧力運転:0.2~0.55MPaG 温度(℃)運転:16~38 本体寸法(mm)1011 アズワン品番4-3322-01 給水口Rc1/2(15A)
1個
269,800 税込296,780
30日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります