コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質(天板)SUS430
材質SUS430(2B仕上げ)
ねじ径M8×P1.25
下段棚板耐荷重(kg)10
色(天板)シルバー
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450
色(本体)シルバー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))
高さ(mm)800
材質(車輪)ナイロンウレタン
段数2
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)100
キャスター金具スチール
支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.74MB)
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。
比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430
材質(車輪)ナイロンウレタン車
キャスター自在4輪
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.83MB)
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))
高さ(mm)600
材質(車輪)ナイロンウレタン
段数2
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)75
均等耐荷重(kg)100
キャスター金具スチール
支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.74MB)
ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。
比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS304
材質(車輪)ナイロンウレタン車
キャスター自在4輪
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.83MB)
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))
高さ(mm)880
材質(車輪)ナイロンウレタン
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
段数3
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)150
キャスター金具スチール
支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.74MB)
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430(No.4仕上げ)
天板厚さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.53MB)
アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。
皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.83MB)
アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。
比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430
材質(車輪)ナイロンウレタン車
キャスター自在4輪
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
材質(金具)スチール金具
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.36MB)
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
書類の読み書きやタブレット端末の操作に最適です。置くだけの簡単設置となります。0°~70°まで5段階で角度調整可能。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
仕様裏面すべり止めゴム付き、コボレ止め付き
材質SUS430(2B仕上げ)
質量(kg)2
積載荷重(kg)20
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
グリーン購入法適合
高さ721~921mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。キャスター付で手軽に移動できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
均等耐荷重(kg)75
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×720~920
グリーン購入法適合
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。棚板は棚受に乗せてビス止めするだけの為、簡単に組立・段替えができます。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。
比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430
材質(車輪)ナイロンウレタン車
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
材質(金具)スチール金具
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.33MB)
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS304、BA仕上げ
高さ(mm)880
材質(車輪)ナイロンウレタン
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
段数3
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)150
支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.74MB)
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。高さ640~840mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430(No.4仕上げ)
材質(棚板)SUS430(No.4仕上げ)
材質(支柱)スチール(ニッケルクロムメッキ仕上げ)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×640~840
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
アジャスターM8
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。天板にはガードが付いていますので、機械や荷物の落下を防ぎます。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
ストッパーあり(×2)
均等耐荷重(kg)50
色(本体)シルバー
キャスター金具スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430(No.4仕上げ)
高さ調整範囲(mm)700~900
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430
高さ(mm)530
段数2
均等耐荷重(kg)100
支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.74MB)
アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
「支柱突き合わせ方式」を採用した業界随一の堅牢性を誇るサカエの小型作業台。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430(2B仕上げ)
天板厚さ(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.61MB)
アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。脚部に角パイプを使用したハイグレードタイプです。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430(No.4仕上げ)
高さ調整範囲(mm)700~900
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.62MB)
アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS304、BA仕上げ
高さ(mm)880
材質(車輪)ナイロンウレタン
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.74MB)
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS304、BA仕上げ
高さ(mm)880
材質(車輪)ナイロンウレタン
段数2
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)100
支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.74MB)
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。1段階目で旋回、2段階目で車輪を固定できるダブルストッパー付キャスター仕様です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))
材質(車輪)サイレントエラストマー車
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
キャスター金具スチール
支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.74MB)
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。コンセントが付属していますので機器類の接続もスムーズです。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質(天板)SUS304#400仕上げ
付属品3口コンセント付(電圧:125V、容量:1500W)
材質SUS304
キャスターステンレス金具
材質(キャスター)ナイロンウレタン
キャスター径(Φmm)75
色(天板)シルバー
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
色(本体)シルバー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×800
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×25
1台
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430(No.4仕上げ)
材質(支柱)スチール(ニッケルクロムメッキ仕上げ)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×685
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.55MB)
アジャスターW3/8
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。
導電性ゴム車を使用していますので、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果に優れています。クリーンルーム、電気・電子機器を扱う現場に最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430
材質(車輪)導電性ゴム車
キャスター自在4輪
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
材質(金具)スチール金具
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.36MB)
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。
導電性ゴム車を使用していますので、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果に優れています。クリーンルーム、電気・電子機器を扱う現場に最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430
材質(車輪)導電性ゴム車
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
材質(金具)スチール金具
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.33MB)
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能ですクリーンルーム等の補助テーブルに最適です。小物管理に引出しを作業台へ組み込んでおり、作業工具、図面、書類等の収納に大変便利です。
質量(kg)21
高さ(mm)790
奥行(mm)500
間口(mm)750
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×290×80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.06MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.4MB)
天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。名札付扉になりますので、収納物が一目でわかり大変便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
グリーン購入法適合
セット内容棚板2枚(25mmピッチで上下調整可)
材質SUS304No.4仕上げ
均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)80
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
通気孔あり
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
グリーン購入法適合
SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
均等耐荷重(kg)50
仕様パンチングタイプ
ストッパーあり(×2)
色(本体)シルバー
キャスター金具スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
トレーは、着脱自由で、トレー単体でもご使用になれます。又、トレーは外して洗浄することもでき、非常に便利です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
均等耐荷重(kg)75
材質(車輪)ゴム
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)50
色(本体)シルバー
キャスター金具スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430
高さ(mm)780
段数2
均等耐荷重(kg)100
支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.74MB)
アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。
皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.83MB)
アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))
高さ(mm)800
材質(車輪)サイレントエラストマー車
段数2
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)100
キャスター金具スチール
支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.74MB)
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))
高さ(mm)800
材質(車輪)サイレントエラストマー車
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
段数3
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)150
キャスター金具スチール
支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.74MB)
1
2
3
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。