科学研究・開発用品 :「1段ラック」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。1段階目で旋回、2段階目で車輪を固定できるダブルストッパー付キャスター仕様です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ)) 材質(車輪)サイレントエラストマー車 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB)
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サカエステンレス薬品保管庫
エコ商品
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。名札付扉になりますので、収納物が一目でわかり大変便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など グリーン購入法適合 セット内容棚板2枚(25mmピッチで上下調整可) 材質SUS304No.4仕上げ 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)80 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 通気孔あり
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。1段階目で旋回、2段階目で車輪を固定できるダブルストッパー付キャスター仕様です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS304、BA仕上げ 材質(車輪)サイレントエラストマー車 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB)
1台
71,980 税込79,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天板の上を有効活用。省スペース化が図れます。既存の作業台にも後付けできます。作業台と架台はボルトでしっかりと固定できます。
仕様棚板1段タイプ 高さ(mm)450 奥行(mm)300 材質(天板)SUS430 均等耐荷重(kg)80 取付可能厚(mm)天板厚40mm迄 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)40 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.65MB)
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります