屋外での使用も可能なエアーポンプです。低消費電力・低騒音・低振動を兼ね備えています。
寸法(mm)190×172×199(突起部除く)
電源AC100V 50/60Hz コード長1.6m 2Pプラグ
吐出口外径18mmΦ(VP13)
屋外での使用も可能なエアーポンプです。
低消費電力・低騒音・低振動を兼ね備えています。
寸法(mm)190×172×199(突起部除く)
質量(kg)5.7
電源(V)AC100(50/60Hz)2Pプラグ
電源コード(m)1.6
騒音レベル(dB(A))39
定格風量(L/min)120
吐出口外径(Φmm)18(VP13)
定格圧力(kPa)18
1個
¥63,980
税込¥70,378
6日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。