科学研究・開発用品 :「イオン測定器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
佐藤計量器製作所ハンディ型pH計
オートパワーオフ機能・バックライト機能・MAX・MIN機能付です。ビニールケース付で、濡れた手で操作できます。
電源(V)006P(9電池×1(付属)またはACアダプタ(別売) 測定範囲(℃)pH/0.00~14.00pH 温度/0~50 大きさ72×182×31.5mm 校正3点校正(pH4.01/6.86/10.01) 電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)
1個(1個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3 in 1 センサ。内部液KCLは補充できません。ハンディー型pH計SK-620PHⅡ, 卓上型pH計SK-650PH用センサです。
適合ハンディ型pH計SK-620PH アズワン品番2-5973-11
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります