科学研究・開発用品 :「測定センサー」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
温度環境測定用センサとして640S-4、640S-5、640S-6と併せて使用可能。
pH測定時の測定試料または環境温度測定に使用します。
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。温度環境測定用。
測定範囲0~50℃
寸法Φ3.8×(L)100mm
コード長さ(m)1.2
精度±0.5℃
1台
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
高アルカリでの測定に向いたセンサ。
内部液(KCL)補充型。
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。
適合高アルカリ用pH計センサ
測定範囲温度/0.0℃~50.0℃pH/2.00~13.00pH
質量(g)76
寸法Φ12×(L)159mm
コード長さ(m)1
精度温度/±0.5℃pH/±0.03pH
1台
¥34,980
税込¥38,478
35日以内出荷
センサ部形状がΦ12×(L)115mmと細長い為、フラスコなどの口径が小さい容器に直接入れて測定が可能
用途水素イオン濃度(pH)および液温(温度)測定
測定範囲(pH)2.00~12.00
電源コイン形リチウム電池 CR-2032 2個
測定範囲(℃)温度:0.0~50.0
寸法(Φ×高さH)(mm)センサ部:約Φ12×115
測定精度ph:±0.20ph、温度:±1.0℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(センサ部含む):約36×224×20
電池寿命(時間)連続測定:約400
防水性JIC C 0920 IPX4に準拠
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
SK-620PHⅡ・640PH・650PH用 平面用センサです。内部液が補充可能です。
用途果実の切り口、葉の表面、皮膚表面など平面部測定に適したセンサです。
水質検査、工業用排水管理、研究所でのご使用に
仕様SK-640PH・650PH用センサ、温度補償用センサ内蔵なし
トラスコ品番166-4335
材質電極支持管:ガラス、コード:PVC樹脂
質量(g)210
使用温度範囲(℃)15~50
寸法(Φmm)センサ:12×156
測定範囲(pH)2.00~13.00
コード長さ(mm)約1000
1本
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
微量用センサ。
内部液(KCL)補充型。
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。水滴程度の微量測定。
測定範囲pH/2.00~13.00pH
質量(g)59
寸法Φ3×(L)50mm
コード長さ(m)1
精度±0.03pH
1台
¥55,980
税込¥61,578
35日以内出荷
用途※取引証明などの用途にはご使用できません。※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。SK-625PH/HONTAIにはセンサーは付属しておりません。
付属品pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部
材質指示計:ABS
測定範囲PH:0.00~14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0~50.0℃
電源9V電池 1個またはACアダプタ(オプション)
測定精度PH:±(0.3+1digit)pH (0~2pH)/±(0.1+1digit)pH (2~12pH)/±(0.4+1digit)pH (12~14pH) 温度:±0.5℃(20~30℃)/±0.7℃(20~30℃以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)指示計:約72×182×32
分解能PH:0.01pH/温度:0.1℃
使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)
電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
試験管センサ。
内部液(KCL)補充型。
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。試験管用。
測定範囲pH/2.00~13.00pH
質量(g)70
寸法測定部 約6ΦXL190mm センサ全長 約270mm
コード長さ(m)1
精度±0.03pH
1台
¥39,980
税込¥43,978
35日以内出荷
手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)。pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。
測定範囲(pH)2~12
校正証明書一般校正(英語)
手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)。pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。
測定範囲(pH)2~12
校正証明書一般校正(中国語)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。