科学研究・開発用品 :「PH KCL」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3 in 1 センサ。内部液KCLは補充できません。ハンディー型pH計SK-620PHⅡ, 卓上型pH計SK-650PH用センサです。
適合ハンディ型pH計SK-620PH アズワン品番2-5973-11
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。 防水規格JISC0920IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。 精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩) ※pH標準液は別売です。 表示固定HOLD,オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。 ※取引証明などの用途にはご使用できません。
仕様(コード番号)6416-00 材質指示計/ABS樹脂、センサ電極:ガラス 寸法(mm)150×36×25 測定項目pH 測定範囲(pH)2.0~12.0 測定精度±0.6pH センサーガラス電極 分解能0.1pH 電池LR44ボタン電池×4個(テスト用付属) 防塵防水性能IPX4に準拠 アズワン品番1-9183-01-20 内部液KCl(無補充型) 校正証明書一般校正
1台
26,980 税込29,678
14日以内出荷

手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)。pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。
測定範囲(pH)2~12 校正証明書一般校正(英語)
1台
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)。pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。
測定範囲(pH)2~12 校正証明書一般校正(中国語)
1台
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤計量器製作所微量用センサ 640S-6
微量用センサ。 内部液(KCL)補充型。
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。水滴程度の微量測定。 測定範囲pH/2.00~13.00pH 質量(g)59 寸法Φ3×(L)50mm コード長さ(m)1 精度±0.03pH
1台
55,980 税込61,578
35日以内出荷

佐藤計量器製作所試験管用センサ 640S-5
試験管センサ。 内部液(KCL)補充型。
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。試験管用。 測定範囲pH/2.00~13.00pH 質量(g)70 寸法測定部 約6ΦXL190mm センサ全長 約270mm コード長さ(m)1 精度±0.03pH
1台
39,980 税込43,978
35日以内出荷

佐藤計量器製作所高アルカリ用センサ 640S-3
高アルカリでの測定に向いたセンサ。 内部液(KCL)補充型。
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。 適合高アルカリ用pH計センサ 測定範囲温度/0.0℃~50.0℃pH/2.00~13.00pH 質量(g)76 寸法Φ12×(L)159mm コード長さ(m)1 精度温度/±0.5℃pH/±0.03pH
1台
34,980 税込38,478
35日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング