8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一斗缶などの注ぎ口での息継ぎを防止し、吹きこぼれを防止します。
材質PE 内径×高さH(Φmm×mm)40×100
1組(5個)
1,698 税込1,868
当日出荷

一斗缶などの注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質PE
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一斗缶などの注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質PE 全長(mm)90 内径(Φmm)40
1個
159 税込175
当日出荷

1組(6個)
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。
材質PE 口径(Φmm)215 足径(Φmm)(足口)31、(足下)23
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

中身の取り出しが片手でできます。缶固定金具、回転防止金具付。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)400×440×750 有効内寸(mm)245×245×355
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

オイルレスエアーモーターを使用した、一斗缶(18L)・丸缶(20L)用の防爆撹拌器です。 遠心力で開く3枚プロペラ(80mmΦ)は一斗缶の口から挿入することができ、従来の小型ペラ・2枚ペラより高い撹拌効果が得られます。
付属品シャフト(10Φ×600mm) 開閉式3枚プロペラ(閉30mmΦ/開80mmΦ) 信号付エアー3点セット(エアーフィルタ・ミクロフィルタ・レギュレーター) サイレンサー用フィルタ(5μm) 材質シャフト・プロペラ/SUS304 最大トルク(N・m)4.8 モーター出力(kW)0.25(0.34hp) 最大回転数(min-1[r.p.m])520 空気消費量(L/min)318(最大) 供給空気圧力(MPa)0.63
1個
526,999 税込579,699
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング