科学研究・開発用品 :「アスピレータ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属製:安定した排気量が得られます。 PTFE製:耐久性、耐薬品性に優れています。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細胞培養時の培地交換などに有用な、トラップ用ボトル付の卓上アスピレーターです。 0.027μm疎水性μフィルタが付属しており、バクテリアやウイルスの混入リスクを軽減します。
寸法(mm)160×210×340 質量(kg)1.7(ボトル含む) 容量(L)吸引ボトル/1(ガラス製) 電源AC100(50/60Hz) 到達圧力(kPa)-50
1個
98,980 税込108,878
翌日出荷

アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
長さ(m)アスピレーター用ゴム管:1 内径×外径(Φmm)アスピレーター用ゴム管:6×12 接続口上部:Φ9、下部:Φ12
1式
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。
材質ガラス 接続口径(Φmm)(上部)13、(枝管)9 付属品逆流防止弁 全長(mm)300 真空到達度10℃/1.6kPa(12mmHg)、15℃/2.66kPa(20mmHg)
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
仕様●吸引ボトル:300mL (オートクレーブ不可)●排気流量:15L/min 付属品ACアダプタ シリコンチューブ 吸引ボトル 質量(g)約930 電源ACアダプタ(AC100V 25W DC12V 25VA) 大きさ200×90×145mm 最大吸引圧(kPa)-80 圧力表示0~100kPa (5kPa目盛)
1個(1個)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

用途金属アスピレーターと併用すると逆流を防止 内径(Φmm)(ゴム横穴)7 外径(Φmm)(プラスチック管)8~9
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1巻(1巻)
849 税込934
3日以内出荷


吸引瓶、吸引ロート、穴あきゴム栓をセットにしてあります。 吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で手軽に減圧できる手動式バキュームポンプです。 真空を解放できるリリースバルブが付いています。 サイフォン・吸引ろ過・液漏れ点検など幅広い用途で利用できます。
付属品アスピレーター用ゴム管(内径系6mm)50cm、ビニールチューブ、プラスチックアダプタ(大・中・小:計6個) 材質PVC 到達圧力(kPa)約-85 吐出量16mL/ストローク、ゲージ精度:±2%
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります