放射線検知器(サーベイメーター)ケニス46日以内出荷
パンケーキ型GM管検出器を採用した放射線検知器です。
α・β・γ線を検出し、線量率(μSv/h)とカウント(kcpm)を表示します。
仕様【測定線種】α線/β線/γ線寸法(mm)165×114×216(本体)、46×69×272(プローブ)測定範囲0~50mSv/h 0~999kcpm質量(g)960(本体)、500(プローブ)電源単3電池×4(付属)表示(最大)線量率、計数率、計数、アナログバー感度330cpm/μSv/h(137Cs)(センサー)文字高(mm)【液晶ディスプレイ】20(自動バックライト)検出器ガイガー・ミュラー(GM)計数管(脱着式エネルギー補償フィルタ付)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
角型木枠フルイテラオカ(ANEX)税込¥58,278~¥52,980~