オイルレスエアーモーターを使用した、密閉ドラム缶(200L)用の防爆撹拌器です。 遠心力と撹拌液の抵抗で開く3枚プロペラ(200mmΦ)はドラム缶の口から挿入でき、通常のプロペラと同等の撹拌効果が得られます。
最大回転数(min-1[r.p.m])470
最大トルク(N・m)8
モーター出力(kW)0.39(0.52hp)
供給空気圧力(MPa)0.63
空気消費量(L/min)492(最大)
材質シャフト・プロペラ/SUS304
容量(mL)200
オイルレスエアーモーターを使用した、一斗缶(18L)・丸缶(20L)用の防爆撹拌器です。 遠心力で開く3枚プロペラ(80mmΦ)は一斗缶の口から挿入することができ、従来の小型ペラ・2枚ペラより高い撹拌効果が得られます。
付属品シャフト(10Φ×600mm) 開閉式3枚プロペラ(閉30mmΦ/開80mmΦ) 信号付エアー3点セット(エアーフィルタ・ミクロフィルタ・レギュレーター) サイレンサー用フィルタ(5μm)
材質シャフト・プロペラ/SUS304
最大トルク(N・m)4.8
モーター出力(kW)0.25(0.34hp)
最大回転数(min-1[r.p.m])520
空気消費量(L/min)318(最大)
供給空気圧力(MPa)0.63
足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。
材質PE
口径(Φmm)215
足径(Φmm)(足口)31、(足下)23
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。
材質ウレタン
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)空気/-40~80 水/0~50
試料皿などの上に置いて使用するステンレス製の金網です。 空気を良く通し、反応生成物が通りにくい100メッシュを採用、実験中の飛散による事故や測定誤差を防ぎます。
材質ステンレス#100(150μm)
寸法(mm)120×120
1組(10枚)
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
植物組織培養に適したカルチャーディッシュです。
優れた空気循環に加え、使いやすい平坦性・汚染削減構造を兼ね備えています。
カップと蓋の接合部が摺り仕上げになっており、密閉性に優れています。
材質ポリスチレン(クリスタルグレード)
径(Φmm)100
滅菌ガンマ線滅菌済
寸法(Φ×mm)外寸/100×40、内寸/91.3×38.2
内槽5面ヒーター加温、自然対流エアジャケット式により温度分布精度が向上しています。 タイマー運転モードにより設定温度に達してから設定時間後に運転停止することができます。
付属品アルミ製棚板×2
質量(kg)7.1
使用温度範囲(℃)室温+5~60
電源AC100V・50/60Hz
内容積(L)9.1
安全装置独立過熱防止装置
温度精度±0.5℃(37℃、室温23℃、無負荷時)
温度分布±1.5℃(37℃、室温23℃、無負荷時)
外寸法(mm)326×253×281
ヒーター容量(W)85
庫内寸法(mm)275×195×171
対流方式自然対流式(エアジャケット方式)
扉形式二重断熱マグネット扉・ポリカーボネート二重窓
1個
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
遠心力により立体的な撹拌流を上下に発生させて撹拌できます。 容器の底から吸い上げることにより、比重が異なる液体や液に浮くものと沈むものでも沈降せず、均一に撹拌できます。 せん断力が低く、撹拌物の性質を壊さない柔らかい撹拌が可能です。 空気を巻き込まず、キャビテーションも起こさないため、泡立ちが抑えられます。液面も渦がなく静かで、液の飛散がありません。 羽根がないため安全で、容器に当たっても破損させません。 熔接・溶着加工により、ヘッド・シャフト一体型となっています。
シャフト×長さL(Φmm×mm)8Φ×300
ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス用及び、その他特殊ガス用に開発された特別クリーン洗浄・組立仕様の精密圧力調整器です。 二段式タイプなので、入口圧力が減少しても安定した調整圧力を得ることができます。 ステンレスSUS316製は錆や腐食に強く、耐圧性にも優れています。 パージバルブ付では、ボンベ接続時に混入した空気を実ガスパージで外部に排除でき、高品質ガスを供給することが出来ます。 流量計付では流量のモニターが可能になり、不必要なガス消費を防ぐ事に役立ちます。
用途ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス用及び、その他特殊ガス用
高圧圧力計(MPa)25(入口圧力14.8MPa以下)
口径(Φmm)123
材質ステンレスSUS304
足長(mm)89
足径(Φmm)(足上)27、(足下)17
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
耐油性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた万能チューブです。
材質ナイロン
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)空気/-40~100 水/0~70 一般作動油/-40~100
高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE
色無色
規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
オートクレーブの可否可
高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。全長44mmのエクストラロング仕様です。
材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE
色無色
容量10(20)μL
規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠
目盛有
RoHS指令(10物質対応)対応
オートクレーブの可否可
高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しており、摩擦係数が少なく液切れに優れています。
材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE
色無色
規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠
入数960本
RoHS指令(10物質対応)対応
オートクレーブの可否可
高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しており、摩擦係数が少なく液切れに優れています。全長44mmのエクストラロング仕様です。
材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE
色無色
容量10(20)μL
規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠
目盛有
入数960本
RoHS指令(10物質対応)対応
オートクレーブの可否可
1袋(960本)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。