科学研究・開発用品 :「キー 保管 庫」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレスSUS304製で、壁面収納として設計された凹凸の少ないデザインです。 扉にラッチ機構を採用し、地震の際に扉が開くのを防止します。
材質ステンレスSUS304 構造両開き戸、専用鍵
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄・乾燥後の器具類を大量に保管できる戸棚です。 内装・外装共に、耐久性・耐食性に優れたステンレス製です。 戸が観音開きで間口が広く、長尺品も出し入れがスムーズです。 扉はゴムパッキン付で、本体と扉の間に隙間ができません。 棚はパイプ棚で、68.5mm単位で位置を変更できます。
棚段数4 付属品棚×4 鍵
1個
269,800 税込296,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルコントローラで庫内湿度を35~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。前面のコントロールパネルで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。無音・無振動で長期連続運転が可能です。庫内にLED照明を搭載しており、内部を明るく照らします。扉は透明で内容物の確認が容易です。棚板はお好みの位置に設定可能です。庫内が上下2段に分かれており、上段と下段それぞれ個別に湿度設定が可能です。
仕様湿度調節:デジタルコントローラ 湿度設定:35~60%RH(任意設定可能) 付属品スチール棚×4 鍵×4 転倒防止用固定具 キャスター 材質本体:スチール 扉:強化ガラス 質量(kg)72 容量(L)合計600 電源(V)AC110/220 消費電力(W)30 外寸(mm)851×430×1830 内寸(mm)840×385×850×2室 照明LED照明
1個(1個)
249,800 税込274,780
3日以内出荷

デジタルコントローラで庫内湿度を25~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。 前面のデジタルコントローラで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。 無音・無振動で長期連続運転が可能です。 庫内にLED照明を搭載しており、庫内を明るく照らします。 扉は透明で内容物の確認が容易です。 棚板はお好みの位置に設定可能です。 KDC-80、250はスチール棚タイプでスポンジシートが付属しています。KDC-155は引き出し棚タイプで波型レンズホルダーが1枚付属しています。
材質(本体)スチール 電源(V)AC100 消費電力(W)10 材質(扉)強化ガラス 湿度調整範囲(%)25~60(デジタルコントローラ)
1個
47,980 税込52,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス器具等の乾燥・保管に適した循環式の乾燥器です。温度は100℃(RMSS)・120℃(RMES)まで設定可能で、除菌目的にも使用できます。内装・外装共に耐久性・耐食性に優れたステンレス製で衛生的です。温度・時間はデジタル表示され、数字の大きさと色で視認性に優れます。週間予約タイマー付きで、運転開始時刻を各曜日1回設定可能です。プリセットボタンを搭載し、3種類の運転パターンをワンタッチで選択可能です。(パラメータ設定でプリセットリレーも可能です。)。扉の庫内側にメンテナンス口が付いています(鍵付扉のみ)。扉の裏板を外すことなく取手及び上下棒の交換が可能です。操作パネルの裏カバーは単独で取り外し可能です。
方式循環式(側面吹き出し) 運転機能定値運転 運転タイマー 週間予約タイマー プリセットボタン
1個(1個)
509,800 税込560,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります