ポリ缶などへの注入に適した広口のロートです。 便利なハンドル付です。
材質PP
口径(Φmm)131
全高(mm)116
足径(Φmm)(足下)27
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。
材質PE
口径(Φmm)215
足径(Φmm)(足口)31、(足下)23
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
省スペースで使用できる便利なロートスタンドです。 ビーカーの大きさに合わせて支柱を上下させて使用します。
材質ステンレス
仕様ロート受:Φ55mm
高さ(mm)153~263
適合ビーカー容量(mL)50~2000
台座寸法(mm)Φ150
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ビーカーにのせるだけでロートが使用できます。 ビーカーの大きさに合わせたノッチがついて安定した固定ができます。
材質透明アクリル
穴径(Φmm)34
外径(Φmm)130
適合ビーカー容量(mL)200~1000
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
使い分けできる3サイズのセットです。
材質PP
口径(Φmm)90・64・49
セット内容大・中・小
全高(mm)91・90・63
足長(mm)40・40・30
足径(Φmm)(足下)12・9・7
1組(3個)
¥199
税込¥219
当日出荷
口径(Φmm)123
材質ステンレスSUS304
足長(mm)89
足径(Φmm)(足上)27、(足下)17
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
耐薬品性に優れた塩ビ製分液ロート台で、複数の分液ロートを並べて比較しながら実験が行えます。
材質PVC
材質本体/硼珪酸ガラス、コック部/PTFEフッ化樹脂
上部摺合29/32
材質本体/硼珪酸ガラス、コック/PTFEフッ化樹脂
上部摺合29/32
少量の廃液回収に便利な10Lタイプの容器です。
注入口にロートが付いており、廃液を入れる際に便利です。
色3色(赤・青・黒)
容量(L)10
外寸(mm)210×215×300
ラベル酸性、アルカリ性、無地
1組(3個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
注入口にロートが付いており、廃液を入れる際に便利です。ろ紙を使用する場合は15cmのろ紙が適合します。
付属品キャップ/キャップ付ロート/排出用ノズル
材質HDPE
容量(L)20
内径(Φmm)99(ロート)
口内径(Φmm)50
外寸(mm)350×170×410
注入口にロートが付いており、廃液を入れる際に便利です。
廃液表示ラベル付です。
ろ紙を使用する場合は15cmのろ紙が適合します。
色分けすることで、廃液の分別回収が容易に行えます。
色3色(赤・青・黒)
容量(L)20
外寸(mm)350×170×410
ラベル酸性、アルカリ性、無地
1組(3個)
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
先端部に小型ワニ口クリップが付いています。 クリップの先端部はソフトチューブ付で、糸などを吊るす場合に便利です。
材質ワニ口クリップ:スチール 柄:ステンレス(SUS304)
全長(mm)240
棒径(Φmm)5
はさみ幅0~10mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
基本的な気体発生装置で、フラスコ内の固体試薬に上部の活栓付安全ロートから液体試薬を滴下し、気体を発生させます。
セット内容三角フラスコ(300mL)、活栓付足長ロート、穴あきゴム栓、L字管2本、ソフトチューブ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
サイズが異なるグラスフィルタやロート等を保持できます。 シリコンゴム製で気密性、耐薬品性に優れています。
吸引瓶、吸引ロート、穴あきゴム栓をセットにしてあります。 吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。 K-P型には片手のみで手軽に減圧できる手動式バキュームポンプが付属しています。
フラスコやビーカーなどの容器をすみずみまで洗えるブラシです。 吸引ロートや試薬ビンなどのガラス器具の洗浄におすすめします。
毛材馬毛
材質(柄)鋼線、(取手)木製
厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。お得な100m巻です。〔使用例〕・ビーカー・フラスコの蓋として ・容器の遮光に ・蒸発皿として ・簡易ロートとして ・薬包紙がわりに ・簡易保存に
寸法(幅Wmm×長さLm)155×100
厚さ(μm)30
大きさ155×100
1個(1個)
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
2~3mm粒状の薄桃色の多孔質粒状物質です。蜂巣状構造で、その空洞に入る小さな分子を吸収、吸着します。 電子レンジ等で加熱後、真空乾燥することで、活性化します。活性化した粒を有機溶媒に加えることで無水溶媒になります。 有機化合物の合成や蒸留・精製や環境分析用の試薬前処理、脱水操作など幅広く使用できます。
仕様組成:合成ゼオライト
形状2~3mm(淡桃色)
1組(2個)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
全ての孔にチューブを挿した状態でも浮く設計です。
引き上げ用の取っ手を中央に配置しています。
材質PP
滅菌オートクレーブ可
最高温度(℃)135(使用)
ウォーターバスなどから取り出しやすい、つまみ付きのフロートラックです。
材質PE
使用温度0~80℃
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。