科学研究・開発用品 :「フレーム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
上下2段のステンレス製フラットワゴンです。フレームは溶接完成品でグラつきがありません。
材質ステンレスSUS304
キャスター径(Φmm)50(ゴム/ストッパー2個付)
フレームのプラスチックパイプの内芯に防錆処理した鋼鉄パイプを使用しており、錆に強く耐久性に優れています。
高さ(mm)969
幅(mm)862
奥行(mm)527
付属品バスケット浅型(485×365×85mm)×2、バスケット深型(480×360×165mm)×4、水受バット(480×360×45mm)×2
材質フレーム/AAS樹脂パイプ(内芯防錆処理済鋼鉄パイプ)、水受バット/プラスチック製、キャスター/ゴム
寸法(mm)862×527×969
キャスター径(Φmm)50(ストッパー2個付)
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
器具・器材の整理・保管に便利な木製フレームワゴンです。バスケットは出し入れしやすいスライド式です。最上段と最下段は転落防止のトレータイプです。
材質木質合板
質量(kg)約23
キャスター50mmΦ ストッパー4個付
大きさ854×300×1000mm
バスケット(mm)深型(390×295×130×6
1台(1台)
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
使いやすい高さのスライド式バスケットラックです。バスケットはスライド式で、内容品を入れたまま入れ替えられます。フレームの内芯には防錆処理した鋼鉄パイプを使用しており、錆に強く耐久性に優れています。
仕様水受けバット:プラスチック製(362×263×57mm)×2
フレームAAS樹脂パイプ(内芯防錆処理済鋼鉄パイプ)
キャスター直径50mmΦ ストッパー2個付
大きさ714×394×846mm
バスケット(mm)深型(390×295×130×6
1台(1台)
¥62,980
税込¥69,278
33日以内出荷
ガラス器具の整理・保管に便利なバスケット式の乾燥棚です。 バスケットはスライド式で、内容品を入れたまま入れ換えができます。 ラック全体を覆うビニールカーテンが外部からのホコリをシャットアウトします。 プラスチックを素材にしたラックで、錆の心配もありません。 フレームのプラスチックパイプの内芯には、防錆処理した鋼鉄パイプを使用しており、耐久性に優れています。
高さ(mm)1740
幅(mm)790
奥行(mm)483
仕様水受バット/390×300×45mm・2個付
材質天板/PVC、ビニールカーテン付、フレーム/AAS樹脂パイプ(内芯に防錆処理済鋼鉄パイプを使用)、水受バット/プラスチック製、キャスター/ゴム、ストッパー付2個
寸法(mm)790×483×1740
タイプ天板・カーテン・キャスター付
キャスター径(Φmm)50
バケット数浅型(395×295×70mm)×6、深型(390×295×130mm)×6
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
板状の樹脂製ストリップ電極を使用したpH計です。使い捨て電極のため洗浄や校正が不要です。電極には温度センサが搭載されており、温度によるpHの変化も自動補正されます。
本体へケーブルで接続したストリップ電極をサンプル溶液に直接浸す一般的な測定(ケーブルモード)のほか、微量サンプル(10~20μL)向けとしてストリップ電極を本体へ直接接続して測定する方法(ポートモード)が行なえます。
最大1000件の測定データが本体に保存でき、付属USBケーブルでパソコンへもExcel(.txt)ファイル出力できます。
500万画素のカメラ搭載で、撮影したサンプルの写真を測定結果と共に保存できます。
4.3インチの大画面カラータッチパネル搭載で簡単に操作できます。5分間操作しなければ自動的に電源オフになるパワーセーブモード付きです。
本体背面には卓上使用に便利な開閉型の自立スタンドがあります。
付属品ストリップ電極(10個)/ストリップケーブル(ケーブル長100cm)
寸法(mm)87×21×152
測定範囲pH:1~14pH、mV:±1000.0mV、温度:10~40℃
質量(g)250
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12(アダプタ・ケーブル付属)
精度pH/±0.1pH、mV/±0.05%、温度/±0.5℃
分解能pH/0.01pH、mV/0.1mV、温度/0.1℃
ディスプレイ4.3インチ静電式カラータッチパネル
データ数1000件
内蔵電池リチウムイオン
バッテリー容量(mAh)2500
画素数500万画素(カメラ)
防水保護等級IP54
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
バスケットは自由に着脱できます。
用途サンプルやガラス器具等の運搬や乾燥・保管等、多目的にご使用いただけます。
仕様バスケット:深型(480×360×165mm)×3
寸法(mm)545×360×920
フレームスチール20mm角パイプ ウレタン塗装
キャスター50mmΦポリプロピレン ストッパー2個付
棚段数(段)3
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
400万画素のカメラを搭載したマイクロスコープです。
撮影、撮影画像の保存、計測、光源の色調整など、品質管理や研究に必要な機能が標準で搭載されています。
ズームダイヤルを回すだけで、簡単に低倍から高倍まで切替できます。
付属のマウスで、撮影や撮影条件の変更などの操作が可能です。
DMSZ7Pにはモニタが付属しているため、電源を入れるだけで使用できます。
出力HDMI microUSB Wi-Fi(カメラ)
電源ACアダプタ
倍率(倍)17~110(10型モニタ使用時)
有効画素数400万画素(カメラ)
作動距離(mm)105
照明白色LEDリング照明(無段階調光機能付)
保存形式静止画:JPG/BMP、動画:MP4(カメラ)
撮像素子1/3型 CMOS(カメラ)
フレームレート最大30fps(カメラ)
光学倍率0.7~5×
調光の可否可
視野領域幅(mm)0.7×:18.5、4.5×:2.8
作業用・移動用として自由なレイアウトで使える天板付きワゴンです。丈夫な低圧メラミン天板を使用。キズを気にせず作業できます。床面を汚しにくいエラストマーキャスターを採用。4輪自在で小回りが利きます。
キャスター(mm)50Φエラストマー(自在ストッパー付×2、自在×2)
フレームスチール(粉体塗装)
材質(天板)低圧メラミン天板 シルキーホワイト色
均等耐荷重(kg)50
グリーン購入法適合
高画質撮影ができるUSB顕微鏡カメラMCU-10とズームレンズ・専用スタンド・白色LEDリング照明のセットです。
ズームレンズはサンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。
観察しながら作業する方にお勧めのセットです。画像の歪みが少なく、作動距離の長い高機能ズームレンズを採用しています。
付属品白色LEDリング照明/ACアダプタ
倍率(倍)19~125(倍率は11.6インチモニタ使用時)
支柱(mm)250
有効画素数約500万画素
ベース寸法(mm)198×252×23
撮像素子1/2.5型 CMOS
フレームレート最大30fps
ズームレンズ0.7~4.5× 作動距離(WD):100mm
視野領域幅(mm)0.7×:11、4.5×:1.7
1個
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
ガラス器具の乾燥・保管に便利なビニールカーテン付の乾燥棚で、棚板の位置は25mm間隔で自由に設定できます。 ボルトやナットを使用せず、はめ込み式で簡単に組立てができます。 棚板はメスシリンダーの乾燥に便利な吊り下げ用メッシュ棚と、フラットメッシュ棚の2種類を組み合わせています。 水受けはスライド式で、溜まった水の拭き取りが簡単です。
高さ(mm)1600
幅(mm)758
奥行(mm)460
材質天板・カーテン/PVC、フレーム・棚枠/スチール(アクリル樹脂コーティング)、棚板/スチール(ポリエチレン樹脂コーティング)、水受/ステンレスSUS304
シェルフNLH用のオプションパーツです。デスクやワゴンでの使用に最適な棚板です。
付属品支柱固定用スリーブ×4
材質棚板/MDF フレーム/スチール(クロムメッキ)
奥行(mm)460
耐荷重(kg)80f
木目調天板がついたワゴンです。棚板の位置は25mm間隔で自由に設定できます。
仕様天板:棚部/パーティクルボード(メラミン樹脂) フレーム部/スチール(クロームメッキ)
材質スチール(クロームメッキ)
耐荷重(kg)天板/80f 棚/250f
キャスター50mmΦナイロン(ストッパー2個付)
大きさ610×460×730mm
棚ピッチ(mm)25
棚板網目160×10mm
1台(1台)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
ガラス器具の乾燥に便利なキャスター付の乾燥台です。ボードはハンガー式の乾燥台です。ハンガーは異動・取り付け・取り外しが可能です。ビーカーやフラスコなど水が溜まりやすい器具の乾燥に便利です。棚の中段には水切りバスケット、下段には水受けバット付で、ガラス器具全般の乾燥に便利です。
寸法(mm)ボード:ハンガー(長さ:150)×30、水受けバット:プラスチック製(390×300×45)×3
フレームAAS樹脂パイプ(内芯防錆処理済鋼鉄パイプ)
キャスター直径50mmΦ ストッパー2個付
大きさ662×440×1853mm
バスケット(mm)浅型(395×295×70×2 深型(390×295×130×2
1台(1台)
¥74,980
税込¥82,478
33日以内出荷
棚板は片開き・両開き使用可能で、折りたたみ状態で自立します。上段の洗浄パンは取り外し可能で、道具や部品の洗浄に便利です。
付属品ホテルパン2枚(脱着式1/1サイズ、深さ65mm)
材質棚板・パイプ:ステンレス 上段フレーム:ステンレス ジョイント:樹脂
寸法(mm)610×660×958、折畳時:610×180×1120
質量(kg)12
段数2段
キャスター(mm)ナイロンエラストマー製100Φ双輪(対角ストッパー付) 金具:スチール
耐荷重(kg)20/段
1台(1台)
¥129,800
税込¥142,780
15日以内出荷
高画質撮影ができるUSB顕微鏡カメラMCU-10とズームレンズ・専用スタンド・白色LEDリング照明のセットです。
ズームレンズはサンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。
主に高倍率観察をメインに行うユーザーにお勧めのセットです。レンズ径が大きいため、明るい像を観察できます。
0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。
付属品白色LEDリング照明/ACアダプタ/0.5×エクステンダレンズ/2.0×エクステンダレンズ
倍率(倍)35~225(倍率は11.6インチモニタ使用時)
支柱(mm)270
有効画素数約500万画素
ベース寸法(mm)200×255×22
撮像素子1/2.5型 CMOS
フレームレート最大30fps
ズームレンズ0.7~4.5× 作動距離(WD):100mm
視野領域幅(mm)0.7×:10.5、4.5×:1.5
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。