科学研究・開発用品 :「仕切」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台の両サイドに支柱を立て、衝立を支柱に挿し込むだけで簡単に設置できます。
材質PET 寸法(mm)900×630×50、12Φ×660(×2本/支柱)
1式
21,980 税込24,178
翌日出荷

仕切板はくし型になっており、瓶のサイズに合せて組合せを変えることができます。 材質は耐薬品性のポリプロピレン製で、瓶と瓶は仕切板でガードされていますから、地震などによる振動にも安全です。
材質PP 寸法(mm)400×280×125
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験室での試薬瓶の整理や分類、実験台毎の区分け、運搬に便利な整理箱で、積重ねて保管することができます。 仕切板は取外し分解できます。
材質ケース/PP、仕切板/塩ビ 内寸法(mm)320×240×130 収納量500mL(Φ75mm以下)×12本 外寸法(mm)365×280×135
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

仕切付き(リベット固定)で、ガロン瓶を2本収納できるケースです。 超軽量でありながら、高強度をもつ素材を使用しています。 蓋付、側面取手付きで持ち運びが楽に行えます。
材質PP 質量(g)940 外寸(mm)392×203×328 内寸(mm)165×165×312(1マス)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

仕切を斜めにすることにより、キャップが重ならずスムーズに取り出すことができます。耐冷・耐水紙製で、ディープフリーザーで使用可能です。
適合チューブ(mL)1.2~2.0マイクロチューブ
1個(1個)
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕切を斜めにすることによりキャップが重ならずスムーズに取り出すことができます。 耐冷・耐水紙製で、ディープフリーザーで使用可能です。
穴サイズ(mm)13×13
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダード撹拌子として多く用いられている、エコノミータイプの撹拌子セットです。 汎用性の高い5種類、合計20個入の構成です。 撹拌子は撹拌子用ケースに入っているので保管や管理も容易なセットです。
材質PTFE セット内容【撹拌子】NSA-10(Φ4×10mm)4個、NSA-15(Φ5×15mm)4個、NSA-20(Φ7×20mm)4個、NSA-35(Φ8×35mm)4個、NSA-40(Φ8×40mm)4個、【収納ケース】100×70×23mm、仕切板(可動式)4枚付 タイプスタンダードタイプ 構成5種類各4個
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

長尺のメスピペットやホールピペットの分類・収納保管に最適なケースです。 本体は耐衝撃性の強化プラスチック製で、引き出しは透明プラスチック製です。 P-6型は6種類、P-4型は4種類の分類整理ができ、積み重ねて使用することもできます。 P-8型、P-12型は大型で分類保管に便利です。
材質本体/PVC、引出し/PS
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な撹拌内容に対応可能な豊かな形状バリエーションになっています。 5種類の形状の撹拌子を各2個ずつ含む10個入り構成です。 撹拌子がケースに入っており、保管や管理も容易なセットです。
セット内容【撹拌子】SA-25H(Φ8×25mm)2個PTFE製、T-25(Φ7.5×25mm)2個オクタゴン型PTFE製、CM1225(Φ6×25mm)2個ガラス製、TR-25(8×25mm)2個トライアングル型PTFE製、CM2403(9×25mm)2個クロス十字型PTFE製、【収納ケース】87×57×20mm、6区分仕切板固定 タイプマルチタイプ 構成5種類各2個
1個
7,298 税込8,028
8日以内出荷

手軽に手指や掌の細菌・汚染度が判定できます。
材質ポリスチレン 形状フタ付 滅菌電子線照射済
1組(50枚)ほか
9,998 税込10,998
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります