1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト設計かつリーズナブルな価格ながら20Lまで撹拌可能な、アナログタイプのホットプレートスターラーです。 モーターには信頼性の高いDCブラシレスモーターを採用しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500 撹拌容量(L)20 材質(プレート)セラミックコートステンレス 寸法(mm)148×250×85 質量(kg)1.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 最高温度(℃)310 プレート寸法(mm)Φ135 モーターDCブラシレスモーター モーター(W)20 ヒーター容量(W)600
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります