内容器に入れた材料をタンク内に入れて使用するタイプです。 材料を直接タンク内に投入しないので、本体の洗浄が不要です。
材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR
最大使用圧力(MPa)0.49
ねじ穴Rc1/4×2、Rc1/8×1
低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR
最大使用圧力(MPa)0.49
ポート加圧:Rc1/4、アウト:Rc1/4
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。 上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。 蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。
材質本体・蓋:ステンレスSUS304 Oリング:NBR
シール方式オーリングシール式(標準NBR)
着脱方式ワンタッチレバーロック式
1個
¥47,980
税込¥52,778
11日以内出荷
1個
¥33,980
税込¥37,378
11日以内出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
11日以内出荷
コックの開閉だけで、手軽に減圧・加圧実験が行えます。
材質ポリプロピレン
目盛(mL)1
常圧・減圧・低加圧用の簡易型撹拌シールで、スプリング使用によるシールのもれを防止します。 手持ちのゴム栓・コルク栓等に穴を開けて使用できます。
仕様撹拌棒Φ8mm用
材質(接液部)PTFE
製品にばらつきが無いため、装置への着脱がスムーズに行えます。 ウェル96ヶ所どこでも誤差なく遺伝子増幅できます。 シールが貼りやすい構造のため、加圧式シールを付けた状態でのPCRが可能です。
容量(mL)0.2
ウェル数96
高純度合成ダイヤモンドの間に試料を挟んで3方ネジで高圧を加えることにより、試料を薄く加工できます。 実体顕微鏡にセットしたままでも加圧状態を微調整できます。薄型設計のため、顕微FT-IRや顕微Ramanにも適応できます。
寸法(mm)(本体)51×76×11、(ダイヤホルダー)Φ43×2.5
作動距離(mm)5.5以上
シート状の鏡として活用できる、柔らかなアルミ蒸着シートです。 アルミ缶等に張付けて容器を減圧したり加圧したりすると、凹面鏡や凸面鏡が作れます。
仕様両面ミラー
寸法(mm)210×297×0.05(A4サイズ)
1組(10枚)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
高密封性のマイクロプレート用シールです。 MPS-RはリアルタイムPCR用です。 MPS-KはDMSO耐性があり、シークエンス反応液で溶解しません。また、-80~100℃でも剥がれないので、サンプルの凍結保存に利用できます。 MPS-Nは-20~4℃で1年間保存できます。
材質PET
規格DNase/RNaseフリー
高密封性のマイクロプレート用シールです。
材質PP
使用温度範囲(℃)-80~110
規格DNase/RNaseフリー
方式加圧式
1組(100枚)
¥31,980
税込¥35,178
16日以内出荷
セラミックス・金属などの粉末成形用のプレス機です。油圧ポンプによりスムーズな昇圧操作ができます。 シリンダーの加圧力により発生する反作用で下パンチが上昇するので、両軸成形ができます。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。