低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR
最大使用圧力(MPa)0.49
ポート加圧:Rc1/4、アウト:Rc1/4
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。 上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。 蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。
材質本体・蓋:ステンレスSUS304 Oリング:NBR
シール方式オーリングシール式(標準NBR)
着脱方式ワンタッチレバーロック式
内容器に入れた材料をタンク内に入れて使用するタイプです。 材料を直接タンク内に投入しないので、本体の洗浄が不要です。
材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR
最大使用圧力(MPa)0.49
ねじ穴Rc1/4×2、Rc1/8×1
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。