科学研究・開発用品 :「吸引」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸引瓶、吸引ロート、ゴムアダプタのセットです。 吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
長さ(m)アスピレーター用ゴム管:1 内径×外径(Φmm)アスピレーター用ゴム管:6×12 接続口上部:Φ9、下部:Φ12
1式
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラスコやビーカーなどの容器をすみずみまで洗えるブラシです。 吸引ロートや試薬ビンなどのガラス器具の洗浄におすすめします。
毛材馬毛 材質(柄)鋼線、(取手)木製
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で手軽に減圧できる手動式バキュームポンプです。 真空を解放できるリリースバルブが付いています。 サイフォン・吸引ろ過・液漏れ点検など幅広い用途で利用できます。
付属品アスピレーター用ゴム管(内径系6mm)50cm、ビニールチューブ、プラスチックアダプタ(大・中・小:計6個) 材質PVC 到達圧力(kPa)約-85 吐出量16mL/ストローク、ゲージ精度:±2%
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

1箱(250本)
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々なメーカーのシングル・マルチチャンネルピペットにフィットするようにデザインされており、吸引や吐出の際にかかる圧力を最小限に抑え、安全にフィットするようにできています。
容量(μL)1000 材質PP(ポリプロピレン) ブルー 入数1000本(バルク) オートクレーブの可否
1組(1000本)
3,598 税込3,958
翌日出荷

メディカルグレードのポリスチレンを使用。また、個別包装で滅菌されているのでコンタミネーションの心配がありません。 。ガラスピペットと同様の吸引正確性を持ち、かつプラスチック製のため割れる心配が無く安全です。 。柄は柔軟で曲げることができます。
材質ポリスチレン γ線滅菌済 滅菌γ線滅菌済 包装個包装 入数50本
1組(50本)
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
仕様●吸引ボトル:300mL (オートクレーブ不可)●排気流量:15L/min 付属品ACアダプタ シリコンチューブ 吸引ボトル 質量(g)約930 電源ACアダプタ(AC100V 25W DC12V 25VA) 大きさ200×90×145mm 最大吸引圧(kPa)-80 圧力表示0~100kPa (5kPa目盛)
1個(1個)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ヒーターと吸引のダブル乾燥方式です。
付属品ゲルドライヤー本体、シリコンラバー、多孔プレート 適合ミニゲル、スラブゲル 寸法(mm)ゲル/200×200 質量(kg)4.5 外寸(mm)250×250×80 加工プレート面/PTFEコート 設定温度(℃)40~80
1個
97,980 税込107,778
8日以内出荷

汎用プラスチックチップを使用して連続分注できる分注器です。
オートクレーブの可否不可 仕様UV照射可 適合チップギルソン製 クオリティ製 エッペン製
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細胞培養時の培地交換などに有用な、トラップ用ボトル付の卓上アスピレーターです。 0.027μm疎水性μフィルタが付属しており、バクテリアやウイルスの混入リスクを軽減します。
寸法(mm)160×210×340 質量(kg)1.7(ボトル含む) 容量(L)吸引ボトル/1(ガラス製) 電源AC100(50/60Hz) 到達圧力(kPa)-50
1個
98,980 税込108,878
翌日出荷

高分解能ステッピングモーターの採用により、高い精度と再現性を誇るマイクロシリンジポンプです。 大画面カラーLCDディスプレイにより、運転中は設定内容や経過時間、経過量等の状況が一目で把握できます。 使用頻度の高いメーカーのシリンジ140種類以上のデータをポンプ本体に収録。シリンジライブラリーから呼び出すだけの簡単設定です。
寸法(mm)240×195×125 電源(V)AC100(50/60Hz) 精度±<0.35% 適合シリンジ0.5μL~60mL 最大2本
1個
539,800 税込593,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります