次亜塩素酸水など塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
仕様詰め替えロール付
幅(mm)5.5
タイプロール
長さ(m)4.57
測定範囲(ppm)10、25、50、100、200ppm
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
残留塩素等の除去から超純水の処理まで、用途に応じて選べます。
用途残留塩素等の除去、超純水の処理など
長さ(mm)250(10インチ)
材質(フィルター)ポリプロピレン
残留塩素等の除去から超純水の処理まで、用途に応じて選べます。
用途残留塩素等の除去、超純水の処理など
寸法(mm)Φ109×305
最大使用圧力(MPa)0.49
接続口管用1/2インチPTねじまたはホースノズル外径12mm
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
微粉の発生が少なく吸着速度の速い繊維状活性炭を使用しています。
長さ(mm)250(10インチ)
能力(残留塩素ろ過能力)原水2.0mgCl/L、出口/0.4mgCl/L
交換目安30000L
耐熱温度(℃)40
耐差圧(MPa)0.34(25℃)
材質(ろ材)繊維状活性炭
1本
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。