1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微粉の発生が少なく吸着速度の速い繊維状活性炭を使用しています。
長さ(mm)250(10インチ) 能力(残留塩素ろ過能力)原水2.0mgCl/L、出口/0.4mgCl/L 交換目安30000L 耐熱温度(℃)40 耐差圧(MPa)0.34(25℃) 材質(ろ材)繊維状活性炭
1本
9,498 税込10,448
翌日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります