実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)
全長(mm)680
クランプ範囲(mm)3~50
アーム寸法(mm)Φ13×450
締付範囲(mm)最大60
耐荷重(g)約500
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
空間を利用してフラスコやビーカー等を自由にセットできます。 アタッチメントを豊富に揃えていますので、必要に応じてセットできます。
本数斜補強棒2本
磁製台で耐薬品性・安定性に優れたビューレット台です。 支柱は耐薬品性に優れたステンレス製です。
支柱(mm)Φ9×600
台座寸法(mm)300×190
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。