実験室で使用するガラス器具の洗浄に便利な、ストローブラシ・試験管ブラシ・ビーカーブラシの3点セットです。
毛材ナイロン
全長(mm)(大/中/小)280/215/250
ブラシ径(Φmm)(大/中/小)40~50/15~20/10
材質(柄)ステンレスSUS304
ブラシ長(mm)(大/中/小)90/90/60
1組(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
実験室で使用する細長いガラス器具の洗浄に便利なブラシです。
用途細長いガラス器具の洗浄
材質(柄)鋼線
汎用的な試験管洗いブラシです。 村田式はブラシ径が小さい白毛タイプです。
適合器具試験管
毛材ブタ毛
全長(mm)250
ブラシ径(Φmm)40
ブラシ長(mm)80
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
フラスコ等口径の小さい容器の洗浄に便利なブラシです。 ブラシ部が自由に回転し、容器内の肩の部分も洗浄できます。
適合器具自在瓶
毛材ナイロン
全長(mm)400
材質(柄)ステンレス線、PVCパイプ入、(取手)木製
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。