科学研究・開発用品 :「実験用 水槽」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
お湯と冷水の温度差で発電する、温度差発電実験器です。温度差発電実験器のアルミ脚を、それぞれお湯・冷水の入った水槽に立てます。アルミ脚に挟み込まれたペルティエ素子の両面に、約50℃の温度差が生じると、プロペラが回り始めます。
仕様●水槽:プラスチック製 容量:約300mL●発電部:ペルティエ素子×1
寸法(mm)約60×55×255
構成本体(プロペラ付)×1 水槽×2
1セット(1セット)
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
温調付の投込みヒーターで、ビーカーや水槽のヘリにかけて簡単にご使用いただけます。
電源AC100V
寸法(mm)80×70×53(温調器)
径(Φmm)(発熱部)88
温度範囲(℃)30~95
温度調節精度±3℃
温度調節精密液圧式
パイプ長(mm)190
水槽中に沈めた物を保持するのに便利なクランプです。
材質亜鉛ダイカスト、耐熱塩ビ(青)
ワイヤレス給電のメリットである空間磁界を用いて電力伝送することによる、防水性や安全性等を簡易的に実感することができます。
10Wクラスのワイヤレス給電で、様々な実験や研究に活用できます。
用途ゲージ内のLED、照明、FAN等へ置くだけで給電 水槽内で使用する駆動機器への水中給電 密閉された空間へ外部からの給電/ケーブル配線を隠しての給電 回転物への給電
仕様【許容軸ズレ】8mm(無負荷時)
寸法(mm)66.5×66.5×28
質量(g)約100
出力(W)10相当
使用温度範囲(℃)0~50
電源(V)AV100(50/60Hz)ACアダプタ使用
伝送距離0~8mm
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。