壁面固定パイプケニス15日以内出荷
ユニットを壁面や試薬棚などに固定することができます。壁面固定でユニットを組むことで、実験台上を広く使うことができます。スターチーフに対応しています。
ラボホイル(研究実験用アルミホイル)ケニス翌日出荷
厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。お得な100m巻です。〔使用例〕・ビーカー・フラスコの蓋として ・容器の遮光に ・蒸発皿として ・簡易ロートとして ・薬包紙がわりに ・簡易保存に
寸法(幅Wmm×長さLm)155×100厚さ(μm)30大きさ155×100
色付蒸発皿ケニス当日出荷
白く残った結晶や透明な結晶体の観察に便利な色付の蒸発皿です。
材質磁形状平底色青外径×高さH(Φmm×mm)85×20外径(Φmm)約80
ターンテーブルケニス当日出荷
シャーレ上の培地に均一に試料を広げる際に使用します。 作業面はシリコンシート付で汚れが付きにくく、バイオ実験に適しています。
付属品シリコンシート質量(kg)1.2テーブル径(Φmm)内径94、外径110
飛散防止用ステンレス金網ケニス翌日出荷
試料皿などの上に置いて使用するステンレス製の金網です。 空気を良く通し、反応生成物が通りにくい100メッシュを採用、実験中の飛散による事故や測定誤差を防ぎます。
材質ステンレス#100(150μm)寸法(mm)120×120
カセロールケニス翌日出荷
持ち手付きの蒸発皿です。 液体を蒸発させることに使用します。
バイオハザードバッグケニス¥9,998~税込¥10,998~
1組(200枚)
翌日出荷から4日以内出荷
ディスポシャーレ・チップ・実験動物などをオートクレーブ滅菌処理できます。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~